カテゴリ

  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 新コスモス電機(3)
  • カクダイ(1)
  • 篠原電機(1)
  • パナソニック電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh16933」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス・CO警報器 アイホンガス・CO警報器アイホン
8,998税込9,898
1個
当日出荷
住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。 電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。 点検機能による動作確認が可能。 ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
電源タイプ電源直結式材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂ホワイト質量(g)約145取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式)使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと)消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2電源電圧AC100V 50/60Hz機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下検知方式半導体式警報音・音量70dB/m以上検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO
玄関まわりカテゴリ