カテゴリ
- 建材・エクステリア(7)
絞り込み
ブランド
- アイホン
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(5)
- TRUSCO(4)
- 大洋製器工業(4)
- SK(新潟精機)(3)
- デンゲン(3)
- ミヤコ(3)
- インターネット(3)
- ノーリツ(1)
- FSC藤原産業(1)
「vhk」の検索結果
特価

カメラ付住戸玄関子機
アイホン¥29,980税込¥32,9781台当日出荷材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437色フラネルブラック質量(g)約220備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付電源電圧自宅情報盤より供給機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する)照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10撮像素子1/4型カラーCCD画素数25万画素警報音・音量70dB以上/1m通話方式拡声通話
住宅情報盤(共同住宅用・埋込型)
アイホン¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷シンプルなセキュリティ機能と使いやすさを備えたインターホン。セキュリティシステムを簡単な操作で使いこなせるのが、DASH WISM GPの魅力。単身・少数世帯の賃貸マンションにも最適なインターホンシステムです。通話中に解錠ボタンが点滅して操作をガイド。解錠ボタンの位置を知らせてくれます。話器の追加もできます。受話器は耳元で音声が聞こえるので、高齢者にも使いやすく快適です。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内の居住者様に声で呼びかけることができます。住宅情報盤の前にいなくても、帰宅に気付くことができます。外の騒音などでハンズフリー通話がスムーズにできない時に、通話ボタンを押しながら強制的に送話ができます。露出型または埋込型の2タイプをご用意。設置場所の形状や居住者様のご希望など、さまざまなニーズに合わせてお選びいただけます。居住者様の高まる防災への意識に応え、セキュリティ機能を搭載。緊急時は、住宅情報盤の画面にピクトが表示され、警報音声で通知します。気象庁の「緊急地震速報(予報)」をインターネットから取得し、予測震度・予測到達時間を音声とモニター表示で通報します。万一の非常事態を知らせるセキュリティ機能を搭載。受話器の増設が可能。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内で応答する前に話しかけられます。仕様通話路数:1通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×150×19.5質量(g)約980備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時約2.5 最大約8.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第20~2号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、コール色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックス専用埋込ボックス接続台数【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話
住宅情報盤(共同住宅用・露出型)
アイホン¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷シンプルなセキュリティ機能と使いやすさを備えたインターホン。セキュリティシステムを簡単な操作で使いこなせるのが、DASH WISM GPの魅力。単身・少数世帯の賃貸マンションにも最適なインターホンシステムです。通話中に解錠ボタンが点滅して操作をガイド。解錠ボタンの位置を知らせてくれます。話器の追加もできます。受話器は耳元で音声が聞こえるので、高齢者にも使いやすく快適です。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内の居住者様に声で呼びかけることができます。住宅情報盤の前にいなくても、帰宅に気付くことができます。外の騒音などでハンズフリー通話がスムーズにできない時に、通話ボタンを押しながら強制的に送話ができます。露出型または埋込型の2タイプをご用意。設置場所の形状や居住者様のご希望など、さまざまなニーズに合わせてお選びいただけます。居住者様の高まる防災への意識に応え、セキュリティ機能を搭載。緊急時は、住宅情報盤の画面にピクトが表示され、警報音声で通知します。気象庁の「緊急地震速報(予報)」をインターネットから取得し、予測震度・予測到達時間を音声とモニター表示で通報します。万一の非常事態を知らせるセキュリティ機能を搭載。受話器の増設が可能。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内で応答する前に話しかけられます。材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第20~2号寸法(mm)230×155×39.5質量(g)約950備考別売受話器(VHW-HSK)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応消費電力(W)待受時約2.5 最大約8.5電源電圧(V)AC100 50/60Hzセキュリティ非常、ガス漏れ、火災、コール色調本体・パネル/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)接続台数玄関子機:1台、補助音響装置:1台、室内子機:最大2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)。VM-RSを接続する場合は、最大1台。玄関子機:1台、補助音響装置:最大2台通話方式拡声自動交互通話、通話路数:1通話路
住宅情報盤(共同住宅用・ブラック)
アイホン¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷共同住宅用自動火災報知設備対応用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・SP)
アイホン¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷共同住宅用自動火災報知設備対応用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、スプリンクラー対応音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設親機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台消費電流非常電源:待受時約40mA 最大約300mA通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能)
アイホン¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷共同住宅用自動火災報知設備対応用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応規格HQi認定品電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能タッチパネル、録画機能消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、コール、漏水画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能・SP)
アイホン¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷共同住宅用自動火災報知設備対応用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能スプリンクラー対応消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話