カテゴリ
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- アイホン
- 新コスモス電機(10)
- 理研計器(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- イチネンTASCO(1)
- ガステック(1)
「xp-702iiiai」の検索結果
特価

ガス・CO警報器
アイホン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。 電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。 点検機能による動作確認が可能。 ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂色ホワイト質量(g)約145取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式)使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと)消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2電源電圧AC100V 50/60Hz機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下検知方式半導体式電源タイプ電源直結式警報音・音量70dB/m以上検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO