カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • Panasonic(パナソニック)(88)
  • ニチコン(45)
  • VISHAY(38)
  • KEMET(33)
  • RS PRO(21)
  • 日本ケミコン(13)
  • EPCOS(9)
  • ルビコン(4)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • NIC Components(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • 京セラ(1)
  • 三和電気計器(1)
  • ホーザン(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100μf 35v」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHF・FMブースター DXアンテナUHF・FMブースターDXアンテナ
1個
取扱停止中
共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースターです。UHF利得40dB、定格出力110dBμVです。前置ブースターを後付することになっても、本製品から給電が可能です。
用途共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースター V-Low・FM帯域利得35dB、定格出力100dBμV。 UHF利得40dB、定格出力110dBμV。 入力切換スイッチ、UHF給電スイッチ、出力モニター端子付。 F-5接栓×3個付属。付属品F-5接栓×3質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)177×136×62.5電源(V)AC100消費電力(W)AC100V 3、FM・UHF給電時 5入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)V-Low・FM 76~108、UHF 470~710供給電源【重畳電源】FM・UHF DC15V 1.5W雑音指数(dB)V-Low・FM 5以下、UHF 4以下入力レベル【標準】V-Low・FM 65dBμV、UHF 70dBμV利得(dB)V-Low・FM 35、UHF 40定格出力(dBμV)V-Low・FM 100、UHF 110利得調整範囲(dB)V-Low・FM 0~-10、UHF 0~ー10入力ATT(dB)V-Low・FM 0、-5/-10、-15/カット、 UHF 0、-5/-10、-15/-20使用帯域V-Low・FM・UHF