カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2dlws(b)」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】ケーブル付 50cm 全端子通電型 DXアンテナ

    2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】ケーブル付 50cm 全端子通電型

    DXアンテナ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利で、ノイズに強い出力ケーブル付2分配器。入力はしっかり接続可能なF型接栓使用。出力はネジ式のF型プラグを採用。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。 出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
    仕様【通電機能】全端子通電形質量(kg)0.07外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形端子周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応
テレビ受信用機器カテゴリ