カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(164)
- brembo(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- INA - Schaeffler (シェフラー)(1)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NAKATAKI(7)
- NTB(1)
- NXP(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スターエム(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三木プーリ(6)
- 三桂製作所(2)
- 未来工業(1)
- 東日興産(TN)(1)
- 重松製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「2k-28k」の検索結果

混合分波器(DATA+TV)
DXアンテナ¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷同軸線モデムをアンテナ共聴同軸伝送路で使用する場合の信号の混合・分波に使用します。系統内にテレビ用ブースターが接続される場合のデータ信号バイパス用として使用します。テレビ側周波数帯域は既存の2K放送から全ての4K・8K放送(3224MHz)まで対応した製品です。テレビ同軸伝送路で同軸線モデムを使用するときのテレビ・データ混合分波器です。 。アンテナ系統内ブースターをバイパス用としてブースター入出力に使用します。 。受信アンテナ設備へのデータ信号流入防止としても使用します。 。テレビ側伝送帯域はBS・110度CS右旋・左旋帯域(3224MHz)に対応。全ての4K8K放送に対応します。 。ダイキャストケースによる高シールド構造です。付属品なし仕様混合分波器質量(kg)0.041外形寸法(mm)49×49×16.5構造ダイキャストケース機能【通電機能】DATA+TV端子-TV端子間通電使用帯域データ(2~28MHz)+テレビ(70~3224MHz)。2K4K8K放送対応入出力端子F型端子