カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
- ATEN(3)
- CKD(2)
- Delphi(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- Langogo(ランゴーゴー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(4)
- エツミ(1)
- ビクセン(2)
- フエニックス・コンタクト(3)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 日東工業(1)
- 明和グラビア(1)
「3dcs」の検索結果
特価

屋外用分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1端子通電型 防雨構造
DXアンテナ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から翌々日出荷屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力1端子・入力間通電式。 衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。出力1端子と入力端子は通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー機能【通電機能】入力・出力1端子間通電 DC15V 0.8A以下またはAC30V・1A以下周波数帯域(MHz)10~3224適合マスト径(Φmm)22~49