カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • ホーリック(30)
  • マサル工業(13)
  • SMC(12)
  • 未来工業(8)
  • エレコム(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • マーベル(3)
  • マックステル(3)
  • 日本アンテナ(3)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 関西通信電線(2)
  • 伸興電線(2)
  • NTB(2)
  • マスプロ電工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4C-FB」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 4C ブラック DXアンテナ同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 4C ブラックDXアンテナ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ケーブル長10m、ケーブル色 ブラックタイプ。
用途低損失高シールド同軸ケーブルS4CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。その他【外観図・規格表】S4CFB□SB(P)(72176)保証期間1年
同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFBDXアンテナ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。宅内アンテナ配線用に最適です。
ケーブルS-4CFBその他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75
アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGK DXアンテナアンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGKDXアンテナ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。 アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
その他【外観図】BC453SGK(71422) ※DXアンテナのHP確認、【規格表】BC453SGK(43170) ※DXアンテナのHP確認
同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト DXアンテナ同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイトDXアンテナ
969税込1,066
1個
翌々日出荷
テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ライトグレー色。
用途低損失高シールドの衛星放送対応(~2610MHz)対応高周波同軸ケーブルです。ポリ袋入りパック商品です。宅内配線でも目立たないグレー色。両端無加工。接続用コネクター(別売)を取り付けて使用します。ケーブルS-4CFBその他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75
テレビ受信用機器カテゴリ