カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • モノタロウ(1)
  • ケルヒャー(39)
  • StarTech.com(29)
  • エスコ(22)
  • TRUSCO(16)
  • ニッタ(15)
  • CKD(13)
  • 未来工業(13)
  • RIDGID(日本エマソン)(12)
  • KOA(8)
  • ホーリック(7)
  • サンワサプライ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • サンワダイレクト(5)
  • M5Stack(5)
  • イスカル(4)
  • SMC(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • マックステル(4)

「4c8」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C

    DXアンテナ(15件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    保証期間1年
  • テレビコンセントプラグ(4C用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    テレビコンセントプラグ(4C用) 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す4C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S4CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
    仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル4C同軸ケーブルインピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
  • 同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 4C ブラック DXアンテナ

    同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 4C ブラック

    DXアンテナ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ケーブル長10m、ケーブル色 ブラックタイプ。
    用途低損失高シールド同軸ケーブルS4CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。その他【外観図・規格表】S4CFB□SB(P)(72176)保証期間1年
  • テレビコンセントプラグ(4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】 高シールド構造 ブリスターパック商品 DXアンテナ

    テレビコンセントプラグ(4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】 高シールド構造 ブリスターパック商品

    DXアンテナ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。1個入りパック商品です。
    仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用インピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
  • F形接栓(4C用) 10台入り 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    F形接栓(4C用) 10台入り 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    5C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
    仕様F型接栓セット内容リング付、10個セット周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル4C相当インピーダンス(Ω)75
  • テレビコンセントプラグ(4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】 高シールド構造 ブリスターパック商品 DXアンテナ

    テレビコンセントプラグ(4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】 高シールド構造 ブリスターパック商品

    DXアンテナ
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ケーブルの両端加工に便利な2個入りです。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。両端加工に便利な2個入りパック商品です。
    仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用インピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
  • テレビコンセントプラグ(5C用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    テレビコンセントプラグ(5C用) 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す5C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。5C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S5CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
    仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル5C同軸ケーブルインピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
  • 4C相当ケーブル用F形接栓 リング付 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    4C相当ケーブル用F形接栓 リング付 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    4C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。 4C相当ケーブル用F形接栓 リング付。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
    仕様F型接栓セット内容リング付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル4C相当インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C DXアンテナ

    同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C

    DXアンテナ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。
    用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10~3224MHz対応です。質量(kg)6.3径(Φmm)7.7長さ(m)100周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)インピーダンス(Ω)75導体抵抗(Ω/km)21.1以下
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C

    DXアンテナ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル) テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。 壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。 3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    インピーダンス(Ω)75
  • F形接栓(5C用) 10台入り 10個入りセット 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    F形接栓(5C用) 10台入り 10個入りセット 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    4C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
    仕様F型接栓セット内容リング付、10個セット周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
  • ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(1m)に先端L字ストレートプラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(1m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
    仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器質量(kg)0.095色ホワイト外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 2本構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 1m 1本機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証HSマーク通電容量DC15V 0.8A
  • 屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う入力・出力ケーブル付分波器です。ノイズに強い高シールド設計。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。
    仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器質量(kg)0.11色ブラック外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電使用帯域10~3,224MHz 2K4K8K放送対応
  • 屋内用 出力側ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    屋内用 出力側ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。 出力ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。衛星放送は4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 ストレートプラグ付2Cケーブル 0.2m。衛星放送側は通電仕様。出力ケーブルは3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。ストレートプッシュ式プラグ付でTV裏でもワンタッチで接続できます。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。本体色ホワイト。
    仕様屋内用 出力側ケーブル付分波器質量(kg)0.06色ホワイト外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力ストレート プッシュプラグ付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.2m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形座機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電使用帯域U・V/FM(CATV):10~770MHz、 CS/BS-IF:1032~3224MHz【2K4K8K放送対応】
  • ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    欠品中
    新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
    仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器質量(kg)0.13色ホワイト外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 2本構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 3m 1本機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証HSマーク通電容量DC15V 0.8A
  • 分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型 DXアンテナ

    分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型

    DXアンテナ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ブラック。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
  • 分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 入力側ケーブル1~3m/出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型 DXアンテナ

    分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 入力側ケーブル1~3m/出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型

    DXアンテナ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。入力側ケーブル:1m。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ホワイト。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 1m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
  • 2K・4K・8K対応レベルチェッカー DXアンテナ

    2K・4K・8K対応レベルチェッカー

    DXアンテナ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    2K・4K・8K放送に対応した新機能 レベルと信号品質が同時測定可能!地デジはレベルとMERまたはBER、BS右旋、110度CS右旋はレベルと簡易C/NまたはBER、BS左旋、110度CS左旋はレベルと換算C/Nが同時に測定可能。 ブースター内蔵アンテナやBS・110度CSアンテナに電源供給OK!DC15Vの電源供給と電圧測定が可能。 受信が良好な場合、画面表示と音で分かります。 付属のmicroカードに測定データを保存。パソコンでデータ確認や集計が可能。 チャンネルスキャン機能内蔵。測定時、チャンネルスキャンできるので、チャンネル確認の手間がなく、便利! バックライト機能付きなので暗い場所でも画面がよく見えます。
    付属品microSDカード、ストラップ、単3アルカリ乾電池 4本(動作確認用)、シリコンラバーケース仕様【測定帯域】地デジ/BS(右旋・左旋)/110度CS(右旋・左旋)/LTE/2K4K8K放送対応、【レベル確度】±2.5dB外形寸法(mm)243×76×35電源単3アルカリ電池4本測定項目地デジ:レベル、BER、MER。BS・110度CS(右旋):レベル、CN、BER。LTE:レベル。BS/110度CS(左旋):レベル、換算CN値。本体質量(kg)0.25入力端子F型供給電圧(V)DC15
  • 2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 F型プラグ DXアンテナ

    2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 F型プラグ

    DXアンテナ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。入力・出力ケーブル付2分配器。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利です。ノイズに強い高シールド設計。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。 入力・出力ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。。ケーブルテレビでも使用できます。
    仕様【通電機能】全端子通電形質量(kg)0.11外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m
  • 屋内用 出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    屋内用 出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う出力ケーブル付分波器です。ノイズに強い高シールド設計。入力はF形接栓式コネクター、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。 出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジとBS/CS放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。
    仕様屋内用 出力ケーブル付分波器質量(kg)0.07色ブラック外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形座機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電使用帯域10~3,224MHz 2K4K8K放送対応
  • ケーブル付2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1.5m 全端子通電型 スリム形 DXアンテナ

    ケーブル付2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1.5m 全端子通電型 スリム形

    DXアンテナ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力側はL形プラグにケーブル付(1.5m)、出力側はF形プラグ式です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。全出力と入力端子間は通電形です。通電LED機能付。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力側ケーブル付2分配器です。地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力側はL形プラグに2C極細3重シールドの低損失同軸ケーブル付(1.5m)です。出力側はF形コネクタ式。入力側は壁面TV端子に差し込むだけ。出力側のテレビやレコーダーへの接続には別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
    仕様屋内用 入力ケーブル付2分配器質量(kg)0.086色ホワイト外形寸法(mm)28.2×28.2×59.7(本体部)出力F形コネクタ 2個構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 1.5m 1本機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証HSマーク通電容量DC15V 0.8A
関連キーワード
テレビ受信用機器カテゴリ