カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
    • 同軸ケーブル/アンテナケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • JAPPY(2)
  • 正和電工(1)
  • 立井電線(1)
  • 関西通信電線(9)
  • 伸興電線(8)
  • カナレ電気(3)
  • 富士電線工業(3)
  • マスプロ電工(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • 四国電線(8)
  • 長岡特殊電線(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • 冨士電線(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 北陽電機(1)
  • マックステル(1)
  • KHD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5c-fb 100m」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C DXアンテナ同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5CDXアンテナ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。
用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10~3224MHz対応です。質量(kg)6.3径(Φmm)7.7長さ(m)100周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)インピーダンス(Ω)75導体抵抗(Ω/km)21.1以下