カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(12)
  • マル信無線電機(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • エスコ(24)
  • カモン(2)
  • ニチフ(4)
  • エレコム(1)
  • JVCケンウッド(3)
  • omron(オムロン)(85)
  • 日東工業(64)
  • 三菱電機エンジニアリング(52)
  • SIEMENS(52)
  • RS PRO(44)
  • 三菱電機(32)
  • SAMTEC(25)
  • SMC(21)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(20)
  • フエニックス・コンタクト(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S端子」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保安器(CATV用・アレスタ式) DXアンテナ保安器(CATV用・アレスタ式)DXアンテナ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様(耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないことタイプアレスタ式付属品防水キャップ×2質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×61×67.5出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)75(F形)周波数帯域(MHz)10~1000絶縁抵抗(MΩ)DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態)絶縁耐圧AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態)電圧定在波比(10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下分配損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-端子間結合損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-挿入損失(dB)(10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下適合周波数CATV10~1000MHz
UHFブースター 増幅器 卓上 地デジ対応 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナUHFブースター 増幅器 卓上 地デジ対応 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
地デジ用卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IFS信号パス機能付です。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)信号はパスします。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【利得安定度】±2.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1.0/AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)【AC】1.5本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず)周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:-(帯域内)出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF:-インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:-入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:-(パス)利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:0~-6使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:-パッケージクリアケースVSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
CS/BS・UHFブースター(30dB形)(卓上用) BS・CS増幅器(家庭用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナCS/BS・UHFブースター(30dB形)(卓上用) BS・CS増幅器(家庭用) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF、地デジ用卓上ブースターです。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。利得調整VR付。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。入出力間通電式ですので、テレビやチューナー等からBSアンテナへ電源が供給できます。帯域別の利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【CIN】UHF:-・CS・BS-IF:-22dB、【利得安定度】UHF:±2.0dB以内/CS・BS-IF:±3.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)2.7/AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)【AC】1.5本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず)周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内(帯域内)出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):92dBμV(1032MHz)/97dBμV(3224MHz)インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:6以下入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:46~67dBμV利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz)使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:0~-10以上連続可変パッケージクリアケースVSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
壁面テレビ端子 直列ユニット用交換用(セラミックホワイト) カラープレート 大角3個口テレビ2端子用 DXアンテナ壁面テレビ端子 直列ユニット用交換用(セラミックホワイト) カラープレート 大角3個口テレビ2端子用DXアンテナ
529税込582
1個
当日出荷
壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ2端子用です。プレート色の変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ2端子用です。WU77□2Sシリーズ、CS77F□シリーズ、SH77F□シリーズに適合
適合機種WU772S、WU77F2S、WU77R2S、WU77CF2S、WU77CP2S、CS77FW2、CS77FSW2、CS77FRW2、CS77FRSW2、CS77F7W2、CS77FSW2、SH77F1、SH77FS1、CS77FRWE1、CS77F7SWE1、CS77FRSWE1、CS77F7WE1プレート形状大角3個口 2端子形色(プレート)セラミックホワイト
テレビコンセントプラグ(5C用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナテレビコンセントプラグ(5C用) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
769税込846
1個
当日出荷
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す5C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。5C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S5CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル5C同軸ケーブルインピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
テレビコンセントプラグ(4C用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナテレビコンセントプラグ(4C用) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
769税込846
1個
当日出荷
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す4C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S4CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル4C同軸ケーブルインピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
交換用 カラープレート 大角3個口テレビ2端子用 グレー DXアンテナ交換用 カラープレート 大角3個口テレビ2端子用 グレーDXアンテナ
529税込582
1個
8日以内出荷
壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ2端子用です。プレート色変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ2端子用です。WU77□2Sシリーズ、CS77F□シリーズ、SH77F□シリーズに適合
適合機種WU772S、WU77F2S、WU77R2S、WU77CF2S、WU77CP2S、CS77FW2、CS77FSW2、CS77FRW2、CS77FRSW2、CS77F7W2、CS77FSW2、SH77F1、SH77FS1、CS77FRWE1、CS77F7SWE1、CS77FRSWE1、CS77F7WE1プレート形状大角3個口 2端子形色(プレート)グレー
混合・分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ混合・分波器 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
仕様屋内用混合(分波)器その他【外観図・規格表】MBURS(71733)※DXアンテナのHP確認質量(kg)0.038ホワイト外形寸法(mm)40.9×50.4×16.6出力F形コネクタ 2個構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形コネクタ 1個機能【通電機能】入力端子-CS/BS出力端子間プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証SHマーク通電容量DC15V 0.8A
交換用 カラープレート 直列ユニット用オプションカラープレート DXアンテナ交換用 カラープレート 直列ユニット用オプションカラープレートDXアンテナ
529税込582
1個
4日以内出荷
壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ1端子用です。プレート色変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ1端子用です。WU7□2Sシリーズ、CS7F□シリーズ、SH7F□シリーズに適合
適合機種WU72S、WU7F2S、WU7R2S、WU7CP2S、CS7FW2、CS7FSW32、CS7FRW2、CS7FRSW2、CS7F7W2、CS7F7SW2、SH7F1、SH7FS31、CS7FRWE1、CS7F7SWE1、CS7FRSWE1、CS7F7WE1プレート形状大角3個口 1端子形色(プレート)グレー
交換用 カラープレート 大角3個口テレビ2端子用 ベージュ DXアンテナ交換用 カラープレート 大角3個口テレビ2端子用 ベージュDXアンテナ
529税込582
1個
4日以内出荷
壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:ベージュ)です。大角3個口テレビ2端子用です。プレート色変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:ベージュ)です。大角3個口テレビ2端子用です。WU77□2Sシリーズ、CS77F□シリーズ、SH77F□シリーズに適合
適合機種WU772S、WU77F2S、WU77R2S、WU77CF2S、WU77CP2S、CS77FW2、CS77FSW2、CS77FRW2、CS77FRSW2、CS77F7W2、CS77FSW2、SH77F1、SH77FS1、CS77FRWE1、CS77F7SWE1、CS77FRSWE1、CS77F7WE1プレート形状大角3個口 2端子形色(プレート)ベージュ
交換用 カラープレート 大角3個口テレビ1端子用 セラミックホワイト DXアンテナ交換用 カラープレート 大角3個口テレビ1端子用 セラミックホワイトDXアンテナ
529税込582
1個
19日以内出荷
壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ1端子用です。プレート色の変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ1端子用です。WU7□2Sシリーズ、CS7F□シリーズ、SH7F□シリーズに適合
適合機種WU72S、WU7F2S、WU7R2S、WU7CP2S、CS7FW2、CS7FSW32、CS7FRW2、CS7FRSW2、CS7F7W2、CS7F7SW2、SH7F1、SH7FS31、CS7FRWE1、CS7F7SWE1、CS7FRSWE1、CS7F7WE1プレート形状大角3個口 1端子形色(プレート)セラミックホワイト
4K8K対応混合分波器 F型端子 DXアンテナ4K8K対応混合分波器 F型端子DXアンテナ
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
2K・4K・8K放送に対応したUHF・VHF/FM(CATV)とCS/BSとの混合分波ができる屋内用混合分波器です。高シールド構造ですので妨害波の影響を受けにくくなっています。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合または分波するための機器。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋内用 CS/BS端子-U・V/FM(CATV)+CS/BS端子間通電。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。F-5接栓×3 付属。
仕様混合分波器付属品Fー5接栓×3質量(kg)0.04外形寸法(mm)49×49×16.5構造ダイキャストケース機能【通電機能】CS/BS+UHF・FM(CATV)・CS/BS端子間通電使用帯域CS/BS-IF(3224MHz)+UHF・FM(CATV)※2K4K8K放送対応入出力端子F型端子
端子台特集