カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
- Nikon(ニコン)(2)
- ビクセン(2)
- アークヒル(2)
- Catch Hunter(2)
- エーモン(1)
- ELPA(1)
- 日本アンテナ(1)
- マスプロ電工(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ANDO(1)
- audison(1)
「af-4 fm」の検索結果

アンテナ 地デジ 室内アンテナ 小型 UHF 強電界地域用 使用チャンネル:UHF・ch13~52
DXアンテナ(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。質量(g)130チャンネル数UHF・ch13~52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×122出力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)470~710ケーブル【出力】1.5C-2V 約1.5m(F型プラグ付)