カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
「bc503sg」の検索結果

BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用
DXアンテナ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属その他【外観図】MV24ZM(71423) ※DXアンテナのHP確認