カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
- ALBA(アルバ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- EDWIN(1)
- KC(1)
- LEAD(リード工業)(1)
- MICROCHIP(2)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(9)
- オーム電機(4)
- スギハラ(SUGIHARA)(1)
- タニタ(3)
- マスプロ電工(1)
- 三桂製作所(3)
- 八州電工(2)
- 吉田商事(2)
- 大阪コネクター製造(2)
- 電成興業(2)
「bc76」の検索結果

BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用
DXアンテナ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属その他【外観図】MV24ZM(71423) ※DXアンテナのHP確認