カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
- Panasonic(パナソニック)(14)
- KSフィルター(4)
- GSユアサ(3)
- KTC(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- omron(オムロン)(1)
- タンガロイ(1)
- ハイオス(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- セルスター(1)
- 古河電池(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- AZ BATTERY(1)
- HONDA(FURUKAWA)(1)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 住商モンブラン(1)
- ブランドをもっと見る
「bs4l」の検索結果
特価

高シールドプラグ【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブル
DXアンテナ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。 L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。仕様高シールドプラグ テレビ端子側差し込みプラグ式周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 入力側ケーブル1~3m/出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型
DXアンテナ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。入力側ケーブル:1m。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ホワイト。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 1m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)