カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
- SMC(31)
- イトーキ(13)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- カナテクス(5)
- パトライト(PATLITE)(4)
- 未来工業(3)
- コーニング(3)
- 日晴金属(3)
- 日動電工(2)
- GENTOS(2)
- NAKANO(2)
- ウェッジ(2)
- スーパーツール(1)
- スズキ(1)
- SONY(ソニー)(1)
- ダイキン工業(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- ブランドをもっと見る
「cbz」の検索結果

電動可変焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67)
DXアンテナ¥71,980税込¥79,1781個翌日出荷既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。 遠隔でズーム制御でき、カメラ設置もリモートで画角を変更可能。質量(kg)0.57電源PoC、DC12V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×210×90保護等級IP67保証期間3年間動作温湿度範囲-30~60℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)2.7~12画素数200万画素(1920×1080)画角水平:102~33度赤外線投光距離最大60mイメージセンサー1/2.8インチ CMOS
電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ 200万画素 WDR対応 防犯カメラ
DXアンテナ¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。NVRとLANケーブル1本で接続するだけでカメラを設置設定可能。 200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大50m。水平画角121.3°~33.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1仕様【カメラ部|ノイズリダクション】2D/3D DNR、【カメラ部|ビデオコーデック】H.265+・H.265・H264・MJPEG、【カメラ部|プライバシーマスク】最大8エリア、【カメラ部|暗部補正】HLC/BLC、【カメラ部|映像モード】9:16 縦長表示可能、【カメラ部|画面内文字表示】最大4項目、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|赤外LED照射範囲】最大50m、【カメラ部|走査方式】プログレッシブスキャン、【カメラ部|動体検知(VMD)】最大4エリア、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【レンズ部|フォーカス】自動、【外部コントロール|ローカル録画機能】microSD 最大256GB寸法(mm)85.4×245.4×86.4質量(kg)0.92使用温度範囲(℃)-30~60消費電力(W)最大8.5電源DC 12V、PoE(IEEE 802.3af)対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11レンズ電動可変焦点対応【VCCI Class A】対応、【対応NVR】DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ/エレコム製NVR SRBシリーズ保護等級IP67有効画素数200万画素インターフェース【ネットワーク|LAN】1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet保証期間3年間焦点距離(mm)【レンズ部】2.7~13.5S/N比【カメラ】52dB以上撮像素子1/2.8型 CMOSシャッター速度(秒)【カメラ】自動/手動、1~1/100000言語表示日本語/英語発熱量(KJ/h)約30.6耐衝撃IK10フレームレートメイン: 1080p Max30fps・720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps・D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps、画角【レンズ部】121.3~33.5×58.4~14.9×139.9~33.4(H×V×O)最大口径比1.2対応プロトコル【ネットワーク】IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1x/SNMP/QoS使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと)オーディオ【I/O】双方向音声、入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]・出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]、【圧縮方式】G.711、【音声検知機能】対応