カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
- ADVANTEC(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- FLINT(1)
- M5Stack(1)
- SMC(17)
- SPARKFUN(5)
- 共立電子産業(1)
- 内外電機(1)

アンテナ UHF14素子アンテナセット 受信チャンネル:UHF 13~24ch/UHF 22~52ch UA14K
DXアンテナ¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷京阪神地区用UHF混合回路内蔵14素子アンテナ2本 のセットです。このセットで大阪局+神戸局または大阪局+京都局 が受信できます。混合器内蔵なので引き込みケーブルは1本です。F-5接線、防水キャップ付属。 京阪地区用 オールチャンネル(13ch~52ch)14素子アンテナ2本のセットです。大阪局+神戸局、または大阪局+京都局の受信ができます。水平・垂直偏波対応 。混合器を内蔵しているので2本のアンテナを容易に接続でき、かつケーブルを1本に集約できます。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。付属品Fー5接栓、防水キャップ 各1、固定バンド×2、アンテナ間は同軸ケーブル接続済みセット内容京阪地区用混合器内蔵アンテナセット質量(kg)(13~24ch用)0.85、(22~52ch用)0.85外形寸法(mm)(13~24ch用)518×340×1014、(22~52ch用)518×340×1014出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子前後比(dB)15~25動作利得(dB)(13~24ch用)1~4.5、(22~52ch用)1~8受信チャンネル(ch)UHF 13~24/UHF 22~52半値幅(度)(13~24ch用)45~60、(22~52ch用)30~55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら