カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
- CHINO(チノー)(13)
- スーパーツール(6)
- ミヤコ(4)
- KENWOOD(4)
- ぶんぶく(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- GBRacing (ジービーレーシング)(3)
- イーグルクランプ(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ユニファイン(2)
- ANEX(1)
- 岩田製作所(1)
- エレコム(1)
- コクゴ(1)
- セキスイ(1)
- ブランドをもっと見る
「cpz」の検索結果

屋内用小型PTZカメラ 200万画素 集音マイク・スピーカー内蔵 防犯カメラ
DXアンテナ¥94,980税込¥104,4781個翌日出荷仕様【駆動範囲】Pan:0~350/Tilt:0~90質量(kg)0.76電源PoE, DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)129×143保護等級なし保証期間3年間動作温湿度範囲-10~50℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)2.7~13.5画素数200万画素(1920×1080)画角水平:30~106赤外線投光距離最大30mイメージセンサー1/2.7インチ CMOS
屋外用PTZカメラ 400万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 防犯カメラ
DXアンテナ¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷仕様【駆動範囲】Pan:0~360(エンドレス)/Tilt:-15~90質量(kg)3電源PoE, DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)166×295保護等級IP67保証期間3年間動作温湿度範囲-40~70℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)4.8~120画素数400万画素(2688×1520)画角水平:2~52赤外線投光距離最大100mイメージセンサー1/2.8インチ CMOS