カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
- ALBA(アルバ)(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- CKD(6)
- KSフィルター(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SMC(551)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイゼン(1)
- イチネンTASCO(1)
- コガネイ(108)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- プラス[家具](6)
- マスプロ電工(1)
- 佐文工業所(1)
- 神保電器(1)
- ブランドをもっと見る
「cs4b」の検索結果
特価

テレビコンセントプラグ(4C用) 【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ¥769税込¥8461個当日出荷テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す4C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S4CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル4C同軸ケーブルインピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下