カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
    • HDMIケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 2~3未満(2)
ブランド
  • DXアンテナ
  • モノタロウ(1)
  • アイネックス(1)
  • サンワサプライ(14)
  • ATEN(9)
  • エレコム(5)
  • 変換名人(1)
  • ホーリック(2)
  • ジャパンマテリアル(4)
  • StarTech.com(27)
  • ASUS(エイスース)(24)
  • JAPANNEXT(17)
  • マリンテック(16)
  • マザーツール(15)
  • イメージニクス(9)
  • 塚本無線(7)
  • Kordz(6)
  • 関西通信電線(5)
  • ブロードウォッチ(5)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 20m」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブル 2050mm 金メッキ DXアンテナHDMIケーブル 2050mm 金メッキDXアンテナ(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。 HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
仕様High Speed HDMI Cable With Ethernetプラグ【HDMIコネクタ】金メッキケーブル長(mm)2050
HDMIケーブル 2m (Premium HDMI規格認証済) DXアンテナHDMIケーブル 2m (Premium HDMI規格認証済)DXアンテナ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
Premium High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合(Premium HDMI規格認証済)のHDMIケーブルです。長さは約2mです。1本ポリ袋入。量販店及びCATV局の工事部隊向け用です。量販店等の一般店頭販売品ではありません。本体ケーブルは18Gbps帯域対応していますので4K8Kの滑らかな高解像度映像を伝送することが可能です。HDRおよびより広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送できるほか、100Mbpsのイーサネット通信が可能なHEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応。4K8K映像に対応しているため4Kチューナーや4Kチューナー内蔵レコーダーと4K対応テレビの接続に最適です。 Premium High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合(Premium HDMI規格認証済)のHDMIケーブルです。長さは約2mです。量販店及びCATV局の工事部隊向け用です。量販店等の一般店頭販売品ではありません。ケーブルは18Gbps帯域に対応していますので4K8Kの滑らかな高解像度映像を伝送することが可能。HDRおよびより広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送できるほか、100Mbpsのイーサネット通信が可能なHEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応 。4Kチューナーや4Kチューナー内蔵レコーダーと4K対応テレビの接続に最適です。バルク仕様のため付属品、取扱説明書、保証書なし。
仕様Premium High Speed HDMI Cable With Ethernet付属品なし。取扱説明書、保証書なし。コネクタモールド:黒色、ケーブル:黒色ケーブル長(m)2コネクタ両端TYPE A 19P、端子:リン青銅 金メッキ、シェル:SPCC 金メッキ、モールド:PVCケーブル径(Φmm)4.5パッケージ1本:ポリ袋入れ(Premium HDMI規格認証ラベル付) 10個入れ:ポリ袋、100個入:ダンボール