カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • 鶴見製作所(26)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • PROST's(2)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ktv2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローパスフィルター BS/CS-IF 【2K・4K・8K対応】 左旋帯域除去用 DXアンテナ

    ローパスフィルター BS/CS-IF 【2K・4K・8K対応】 左旋帯域除去用

    DXアンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷
    BS/CS-IF左旋帯域(新4K8KTV信号)を除去するためのフィルターです。新4K8K放送用による既存の機器への影響や他の無線サービス(無線LAN等)への妨害を低減するためのフィルターです。従来の2K対応の衛星放送用アンテナからの交換等の改修工事で新4K8K対応の衛星放送用アンテナを既設の2Kのみの対応のテレビ受信システム(ブースタ、分岐器、分配器、壁面TV端子を使用)に接続すると、4K8KのTV信号が遮蔽性能の低い、既設システム機器からの漏えいが電波法の基準をオーバーし、他の無線サービスを妨害します。また、4K8K信号が既設のブースタへの過入力となります。その対策として、4K8K対応用の衛星放送アンテナの出力ラインに取りつけて使用します。 10~2150MHz帯を通過、超える(BS/CS-IF左旋)帯域を除去するフィルターです。2224MHz~2282MHz25dB以上、2282MHz~3224MHzで35dB以上の阻止減衰量があります。既設の2Kのみのテレビ受信システムに、新4K8K対応衛星放送用アンテナを交換等の改修工事で設置した場合、既設の遮蔽性能低い、テレビ受信機器から、新4K8K信号の漏れによる、電波法の基準値オーバーや他の無線サービスへの妨害を防止します。既設の2Kのみ対応のブースターへの過入力を防止します 。入出力F形オスメスコネクタを使用していますので、既存のテレビ受信システムラインの中間に簡単に接続できます。機器本体は漏えい、無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。
    付属品なし仕様【漏えい】40.2dBμV/m以下(Input Level 100dBμV)質量(kg)0.018使用温度範囲(℃)-20~50外形寸法(mm)12×47.6×13.9コネクタ形状入力/出力 F形(C15)周波数帯域(MHz)通過帯域:10~2150、阻止帯域:2224~3224インピーダンス(Ω)【入出力】75通電容量0.5A以下(DC15V)通過帯域損失(dB以下)10~2071MHz:3.0、2071~2150MHz:5.0阻止帯域減衰量(dB以上)2224~2282MHz 25、2282~3224MHz 35VSWR10~2150MHz 3.0以下
テレビ受信用機器カテゴリ
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
"ktv2" DXアンテナ 【通販モノタロウ】