カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
- 日本アンテナ(8)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- イチネンTASCO(1)
- マックステル(1)
- マスプロ電工(1)
「lke7-7」の検索結果

壁面TV端子 【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応したDX マルチシリーズの小型壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト構造。入力・テレビ端子間通電仕様。入力端子が可動式なのでケーブル接続が簡単です。 2K・4K・8K放送に対応のDXマルチシリーズ小型壁面テレビ端子です 。可動式入力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電仕様 。ノイズに強い高シールド構造です 。ポリ袋入りフラップ仕様仕様小型壁面テレビ端子機能【通電機能】入力・テレビ端子間通電周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応入力端子F形座 可動式インピーダンス(Ω)75
小形直列ユニット端末用
DXアンテナ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷付属品保護キャップ、入居者カード質量(g)40使用温度範囲(℃)-20~+50出力インピーダンス(Ω)-入力インピーダンス(Ω)75(F形)周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.6以下、(2150~2681MHz)1.6以下、(2681~3224MHz)1.6以下挿入損失(dB)-結合損失(dB)(10~76MHz)8.0以下、(76~222MHz)8.0以下、(222~770MHz)8.0以下、(770~1489MHz)8.5以下、(1489~2150MHz)9.0以下、(2150~2681MHz)10.0以下、(2681~3224MHz)11.0以下逆結合損失(dB)-
テレビコンセントプラグ(4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】 高シールド構造 ブリスターパック商品
DXアンテナ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。1個入りパック商品です。仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用インピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
小型直列ユニット(中間)
DXアンテナ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様入力・出力1端子間通電仕様付属品保護キャップ質量(kg)0.049タイプ端末用・入出力端子可動寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×44×36出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)75(F形)周波数帯域(MHz)10~2610電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2610MHz)2.5以下挿入損失(dB)(10~76MHz)1.5以下、(76~770MHz)1.3以下、(770~1489MHz)1.9以下、(1489~2150MHz)3.0以下、(2150~2610MHz)3.5以下結合損失(dB)(10~76MHz)10.5±1.0以内、(76~770MHz)10.5±1.0以内、(770~1489MHz)10.5±1.5以内、(1489~2150MHz)10.5±2.0以内、(2150~2610MHz)12.0±3.0以内逆結合損失(dB)(10~76MHz)17以上、(76~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2610MHz)15以上適合周波数CS2610MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM
小形壁面テレビ端子(通電仕様) 【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。テレビ端子入力間通電式。入力端子が可動式でケーブル接続が簡単。保護キャップ付属。 2K・4K・8K放送に対応の小型テレビ端子です。可動式入力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電仕様 。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属仕様小型壁面テレビ端子付属品保護キャップ機能【通電機能】入力・テレビ端子間通電周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応入力端子F形座 可動式インピーダンス(Ω)75