カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
「mh35pt」の検索結果
特価

屋根馬(小屋根用) 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色
DXアンテナ(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台3日以内出荷アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用 (棟瓦の幅が250mmまで対応)。塗装モデル。RoHS指令対応。材質亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色幅(mm)【股】355全長(mm)535質量(kg)1.4適合マスト径(Φmm)25~32