カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
「mh40z」の検索結果
特価

中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ
DXアンテナ(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股】400全長(mm)650質量(kg)2適合マスト径(Φmm)25~32
屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ
DXアンテナ¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股幅】400全長(mm)1165質量(kg)2.9適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)