カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • 関西通信電線(8)
  • マスプロ電工(5)
  • マックステル(3)
  • エレコム(2)
  • 長岡特殊電線(2)
  • ホーリック(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 正和電工(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 伸興電線(1)
  • JAPPY(1)
  • カワイ電線(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
  • フジパーツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-5c-fb 20m」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB DXアンテナ

    同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。
    その他【外観図・規格表】S5CFB□S(P)(72177)色ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブルS-5CFBインピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ

    同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB

    DXアンテナ(4件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。宅内アンテナ配線用に最適です。
    その他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)色ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブルS-4CFBインピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C DXアンテナ

    同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C

    DXアンテナ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。
    用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10~3224MHz対応です。質量(kg)6.3径(Φmm)7.7長さ(m)100周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)インピーダンス(Ω)75導体抵抗(Ω/km)21.1以下
  • 同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 S-5CFB ブラック DXアンテナ

    同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 S-5CFB ブラック

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナケーブルです。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。ケーブル長10m。ケーブル色 ブラックタイプ。
    用途低損失高シールド同軸ケーブルS5CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。その他【外観図・規格表】S5CFB□SB(P)(72178)色ブラック周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブルS-5CFBインピーダンス(Ω)75
関連キーワード
5c-fb 100m特集