カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(194)
  • 防犯用品(16)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • モノタロウ(88)
  • メディアカバーマーケット(1,062)
  • エスコ(612)
  • EverGreen INTERNATIONAL(543)
  • TRUSCO(326)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(239)
  • DAYTONA(デイトナ)(227)
  • オザック精工(191)
  • 日本アンテナ(173)
  • ParkTool(パークツール)(165)
  • ATHENA(アテナ)(125)
  • J-TRIP(121)
  • EBM(江部松商事)(102)
  • パール金属(100)
  • D'Addario(95)
  • セキスイ(94)
  • ラバーメイド(94)
  • マスプロ電工(91)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tena」の検索結果

219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナ 地デジ 室内アンテナ ブースター内蔵 UHF 強電界地域用 省スペース設計 受信チャンネル:13~52ch DXアンテナ

    アンテナ 地デジ 室内アンテナ ブースター内蔵 UHF 強電界地域用 省スペース設計 受信チャンネル:13~52ch

    DXアンテナ(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。 地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
    受信チャンネル(ch)13~52
  • アンテナ 地デジ 室内アンテナ 小型 UHF 強電界地域用 使用チャンネル:UHF・ch13~52 DXアンテナ

    アンテナ 地デジ 室内アンテナ 小型 UHF 強電界地域用 使用チャンネル:UHF・ch13~52

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
    質量(g)130チャンネル数UHF・ch13~52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×122出力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)470~710ケーブル【出力】1.5C-2V 約1.5m(F型プラグ付)
  • アンテナマスト リブパイプ DXアンテナ

    アンテナマスト リブパイプ

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板(リブパイプ構造)全長(mm)1200寸法(Φmm)25.4
  • ステー金具 アンテナ支線止め固定用パーツ DXアンテナ

    ステー金具 アンテナ支線止め固定用パーツ

    DXアンテナ(10件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。 マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
  • マストカップリング マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板 DXアンテナ

    マストカップリング マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
  • 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 DXアンテナ

    屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合)出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上素子数八木式アンテナ20素子相当前後比(dB)9~18動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)75~86
  • ベランダ取付金具(UHF平面,BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    ベランダ取付金具(UHF平面,BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。 ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
    適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼板 溶融亜鉛メッキ長さ(mm)623質量(kg)3取付幅(mm)70~300(コンクリート手すり)マスト径(Φmm)36
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子

    DXアンテナ
    9,398税込10,338
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)1.05外形寸法(mm)518×340×1374出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)28~52
  • アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 垂直偏波専用 八木式アンテナ20素子相当 DXアンテナ

    アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 垂直偏波専用 八木式アンテナ20素子相当

    DXアンテナ
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用設計で縦長構造のため、幅広い方向調整が可能です。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(20素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 ブラックモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用。優れた受信性能、20素子相当7.5~9.6dBの高利得を実現。強・中電界地域向け。垂直偏波専用設計で縦置きせっちなので、幅広い方向調整が可能です。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
    質量(kg)2.0(アンテナ本体)素子数八木式アンテナ20素子相当前後比(dB)9~18半値幅(度)76~104
  • アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 軒先用 受信チャンネル:UHF 13~52ch UA8 DXアンテナ

    アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 軒先用 受信チャンネル:UHF 13~52ch UA8

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の8素子(強電界用)小型地デジアンテナです。加工不要の防水キャップを採用。 UHFオールチャンネル 13~52chに対応。強電界用8素子の小型アンテナです。水平・垂直偏波用 。小型なのでベランダなどでも使用可能です 。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。
    出力インピーダンス(Ω)75
  • 壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 鋼板 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(200mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
    適合【アンテナ】UHFアンテナ材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ質量(kg)1適合マスト径(Φmm)22~32突き出し長さ(mm)200
  • アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH201 DXアンテナ

    アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH201

    DXアンテナ
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。 優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
    付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合)適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上素子数八木式アンテナ20素子相当前後比(dB)9~18動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)75~86
  • アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL20 DXアンテナ

    アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL20

    DXアンテナ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
    付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1質量(kg)1.1外形寸法(mm)340×518×1480出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子動作利得(dB)10.1~13.5受信チャンネル(ch)13~34偏波【偏波面】水平・垂直偏波対応
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子

    DXアンテナ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    付属品F5接栓×1個、防水キャップ×1個、固定バンド×1本質量(kg)0.98外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1374×340×518出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)13~52
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)1.2外形寸法(mm)518×340×1374出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)28~52
  • 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 DXアンテナ

    屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×2質量(kg)2.0(アンテナ本体)オフホワイト外形寸法(mm)626×252×123消費電力(W)1.0(AC100V)出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上素子数八木式アンテナ26素子相当、ブースター内蔵型前後比(dB)12~22動作利得(dB)総合26~34(標準値)、アンテナ部8.4~10.2受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)71~82
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)0.98外形寸法(mm)518×340×1374出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)28~52
  • アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) ステンレス 受信チャンネル:UHF 13~52ch UWN20S1 DXアンテナ

    アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) ステンレス 受信チャンネル:UHF 13~52ch UWN20S1

    DXアンテナ
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。ステンレス仕様 塩害地区などでも長期間使用できます。 共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。アンテナ本体、ボルト・ナット類はステンレス製、金具類は溶融亜鉛メッキ処理のため、塩害地区でも長期間安心してご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品
    付属品防水キャップその他ステンレス仕様質量(kg)3.9外形寸法(mm)680×500×1590出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)32~62素子数20素子前後比(dB)15以上動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
  • アンテナ 高性能 地デジ UHFアンテナ 電界用 14素子 受信チャンネル:13~52ch UAX14 DXアンテナ

    アンテナ 高性能 地デジ UHFアンテナ 電界用 14素子 受信チャンネル:13~52ch UAX14

    DXアンテナ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。高利得なので電波の弱い、弱電界地域で威力を発揮します。 パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い弱電界地域で威力を発揮。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF形コネクタ仕様。ケーブル用のF-5接栓(リング付き)を付属していますので簡単で確実に接続できます。マスト径Φ22~56mmに対応していますので、太径マストにも取付可能です。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。防水キャップ×1、固定バンド×1個、F-5接栓(リング付き)付属。
    付属品防水キャップ×1個、固定バンド×1本、Fー5接栓(リング付き)質量(kg)1.49保護等級IPX3(給電部) (JIS C 0920)受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~56素子数14素子 パラスタック式耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)18~27動作利得(dB)9.0~14.2受風面積(m2)0.175インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波【偏波面】水平または垂直偏波半値幅(度)27~50VSWR2.2以下
  • アンテナ 高性能形UHF30素子アンテナ 家庭用 オールチャンネル(ch13~ch52) 水平・垂直偏波用 受信チャンネル:13~52ch UAX30 DXアンテナ

    アンテナ 高性能形UHF30素子アンテナ 家庭用 オールチャンネル(ch13~ch52) 水平・垂直偏波用 受信チャンネル:13~52ch UAX30

    DXアンテナ
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    家庭用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。DHマーク取得品です。 家庭用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ22~49mmのマストに対応 。ステー強化金具にステンレスを使用 。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。JEITA DHマーク取得品です。取扱説明は個装箱に記載。(保証書なし) 。防水キャップ,F-5接栓、固定バンド、安全上のご注意を付属。
    付属品防水キャップ×1、固定バンド×1、Fー5接栓(リング付)×1、安全上のご注意×1質量(kg)3.1外形寸法(mm)518×377×2791保護等級IPX4(給電部)受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数30素子 パラスタック形耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)19~29動作利得(dB)10.8~17.5受風面積(m2)0.3インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波【偏波面】水平または垂直半値幅(度)16~38VSWR2.0以下
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)0.9外形寸法(mm)518×340×1014出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子前後比(dB)17~28動作利得(dB)8.0~12.5受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)34~57
  • アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) 簡易普及形 受信チャンネル:UHF 13~52ch UA20K1 DXアンテナ

    アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) 簡易普及形 受信チャンネル:UHF 13~52ch UA20K1

    DXアンテナ
    30,980税込34,078
    1個
    翌日出荷
    オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。共同受信用。大型コーナー形反射器を採用し高利得、高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をキャッチします。 共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。防水キャップ、F-5接栓付属。
    付属品Fー5接栓、防水キャップ質量(kg)2.1外形寸法(mm)680×500×1590出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)32~62素子数20素子前後比(dB)16~25動作利得(dB)8.0~13.5受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)27~53
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子

    DXアンテナ
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)1.05外形寸法(mm)518×340×1014出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子前後比(dB)17~28動作利得(dB)8.0~12.5受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)34~57
  • アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) アルミ仕様 受信チャンネル:UHF 13~52ch UWN201 DXアンテナ

    アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) アルミ仕様 受信チャンネル:UHF 13~52ch UWN201

    DXアンテナ
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。 共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。金具類は溶融亜鉛メッキ処理、ボルト・ナット類はステンレス製なので長期にわたってご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品
    付属品防水キャップ質量(kg)2.5外形寸法(mm)680×500×1590出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)32~62素子数20素子前後比(dB)15以上動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
  • アンテナ 高性能 地デジ UHFアンテナ 14素子 受信チャンネル:13~34ch ULX14 DXアンテナ

    アンテナ 高性能 地デジ UHFアンテナ 14素子 受信チャンネル:13~34ch ULX14

    DXアンテナ
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    パラスタック形導波素子を採用した高性能ローチャンネル(13~34ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い、弱電界地域で威力を発揮します。 パラスタック形導波素子を採用した高性能ローチャンネル(13~34ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い弱電界地域で威力を発揮。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF形コネクタ仕様。ケーブル用のF-5接栓(リング付き)を付属していますので簡単で確実に接続できます。マスト径Φ22~56mmに対応していますので、太径マストにも取付可能です。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。防水キャップ×1、固定バンド×1個、F-5接栓(リング付き)付属。
    付属品防水キャップ×1個、固定バンド×1本、Fー5接栓(リング付き)質量(kg)1.54保護等級IPX3(給電部) (JIS C 0920)受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)22~56素子数14素子 パラスタック式耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)18~27動作利得(dB)10.6~13.5受風面積(m2)0.184インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~34偏波【偏波面】水平または垂直偏波半値幅(度)27~43VSWR2.2以下
  • アンテナ 共同受信用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平・垂直偏波対応 20素子相当 オールチャンネル対応 受信チャンネル:13~52ch UAH750 DXアンテナ

    アンテナ 共同受信用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平・垂直偏波対応 20素子相当 オールチャンネル対応 受信チャンネル:13~52ch UAH750

    DXアンテナ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    共同受信用小型UHFアンテナ(20素子相当)です。アンテナを耐候性に優れた樹脂ケースでカバーしているので雪が積もりにくく雪が積もっても感度への影響が少なく済みます。溶融亜鉛メッキの金具を使用しており耐候性に優れています。 風・雪・サビに強く、組立の手間がない、コンパクトなデザインの共同受信用小型UHFアンテナです。20素子相当 7.0~9.2dBの高利得を実現。水平・垂直両偏波に対応。UHFオールチャンネル(13~52ch)対応地上デジタル放送用20素子(強・中電界用)アンテナ。小型なので、1つのマストベースにBSアンテナと併設が可能です。2台使用では、2局受信が可能です。電波到来方向にアンテナの向きを調整しても、避雷針の保護角内に設置しやすい小型設計。Φ32~76.3mmのマストまでの太径マストにも設置可能。金具は錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。防水キャップ×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6)×4個付属。
    付属品マスト抑え金具×1、ボルト×4、防水キャップ×1質量(kg)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×348×152(Φ76.3のマストに取り付けた状態)適合マスト径(Φmm)32~76.3素子数20素子相当前後比(dB)16以上動作利得(dB)7.0~9.2(標準値)インピーダンス(Ω)75 (F型)受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)55以下
  • ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用) DXアンテナ

    ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)

    DXアンテナ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼材 溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.2取付幅(mm)76以下マスト径(Φmm)31.8取付厚(mm)最大25~70
  • アンテナマスト リブパイプ DXアンテナ

    アンテナマスト リブパイプ

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板 リブパイプ厚さ(mm)1質量(kg)2.2長さ(m)3.5(2本継ぎ)寸法(Φmm)25.4
  • 突出し金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 DXアンテナ

    突出し金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用

    DXアンテナ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(300mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(300mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
  • FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 DXアンテナ

    FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応

    DXアンテナ
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンドその他【外観図・規格表】FA2(71856)質量(kg)0.96外形寸法(mm)65×1902×872出力インピーダンス(Ω)75(F型)適合マスト径(Φmm)22~49素子数2素子前後比(dB)5~14 (76~95MHz)、4~10(95~108MHz)動作利得(dB)-2~4.5(76~95MHz)、-3.5~0(95~108MHz)受信チャンネル(ch)76~95MHz (FM補完放送対応)、95~108MHz (V-Low)半値幅(度)60~76 (76~95MHz)、60~72(95~108MHz)
  • FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 DXアンテナ

    FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、タイラップ質量(kg)1.85外形寸法(mm)614×1902×1841出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数5素子前後比(dB)7~16動作利得(dB)4~7受信チャンネル(ch)76~95MHzFM(補完放送対応)、95~108MHz V-Low半値幅(度)48~67
  • アンテナ UHF14素子アンテナセット 受信チャンネル:UHF 13~24ch/UHF 22~52ch UA14K DXアンテナ

    アンテナ UHF14素子アンテナセット 受信チャンネル:UHF 13~24ch/UHF 22~52ch UA14K

    DXアンテナ
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    京阪神地区用UHF混合回路内蔵14素子アンテナ2本 のセットです。このセットで大阪局+神戸局または大阪局+京都局 が受信できます。混合器内蔵なので引き込みケーブルは1本です。F-5接線、防水キャップ付属。 京阪地区用 オールチャンネル(13ch~52ch)14素子アンテナ2本のセットです。大阪局+神戸局、または大阪局+京都局の受信ができます。水平・垂直偏波対応 。混合器を内蔵しているので2本のアンテナを容易に接続でき、かつケーブルを1本に集約できます。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。
    付属品Fー5接栓、防水キャップ 各1、固定バンド×2、アンテナ間は同軸ケーブル接続済みセット内容京阪地区用混合器内蔵アンテナセット質量(kg)(13~24ch用)0.85、(22~52ch用)0.85外形寸法(mm)(13~24ch用)518×340×1014、(22~52ch用)518×340×1014出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子前後比(dB)15~25動作利得(dB)(13~24ch用)1~4.5、(22~52ch用)1~8受信チャンネル(ch)UHF 13~24/UHF 22~52半値幅(度)(13~24ch用)45~60、(22~52ch用)30~55
  • 壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板 DXアンテナ

    壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板

    DXアンテナ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
    適合【アンテナ】UHFアンテナ用材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/表面塗装仕上質量(kg)0.5適合マスト径(Φmm)22~27.2突き出し長さ(mm)165
  • マスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    マスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷
    マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
    適合【アンテナ】45形/50形/平面アンテナ長さ(mm)597材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.6マスト径(Φmm)36突き出し長さ(mm)300
  • BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 組み立て簡単 DXアンテナ

    BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 組み立て簡単

    DXアンテナ
    1個
    欠品中
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
    仕様【外観図】EC-PA45(71920)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45(43426)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • 中屋根用アンテナマスト用屋根馬 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 DXアンテナ

    中屋根用アンテナマスト用屋根馬 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色

    DXアンテナ
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。塗装モデルです。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
    材質亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色幅(mm)【股】400全長(mm)650質量(kg)1.7適合マスト径(Φmm)25~32
  • アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL14 DXアンテナ

    アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL14

    DXアンテナ
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
    付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1質量(kg)0.9外形寸法(mm)340×518×1014出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子動作利得(dB)9.1~12.5受信チャンネル(ch)13~34偏波【偏波面】水平・垂直偏波対応
  • 屋根馬(小屋根用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ DXアンテナ

    屋根馬(小屋根用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ

    DXアンテナ
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷
    アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用。
    材質鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ幅(mm)【股】355全長(mm)535質量(kg)1.5適合マスト径(Φmm)25~32
  • アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 ブースター内蔵 受信チャンネル:13~52ch DXアンテナ

    アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 ブースター内蔵 受信チャンネル:13~52ch

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。 -
  • 中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
    材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股】400全長(mm)650質量(kg)2適合マスト径(Φmm)25~32
テレビ受信用機器カテゴリ