カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uwn201」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) アルミ仕様 受信チャンネル:UHF 13~52ch UWN201 DXアンテナ

    アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) アルミ仕様 受信チャンネル:UHF 13~52ch UWN201

    DXアンテナ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌日出荷
    オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。 共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。金具類は溶融亜鉛メッキ処理、ボルト・ナット類はステンレス製なので長期にわたってご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品
    付属品防水キャップ質量(kg)2.5外形寸法(mm)680×500×1590出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)32~62素子数20素子前後比(dB)15以上動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
テレビ受信用機器カテゴリ