デルカテック ワイヤレストーク 子機1台DXアンテナ翌日出荷
親機WCC10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 。別売の親機WCC10とセットで使用します。親機WCC10と経由して別の子機と通話ができます。 。小形軽量のためベルトクリップを壁面に取り付けて、本体を引っかけた状態での通話、手に持っての通話ができます。 。自動応答機能により親機WCC10からの呼出で、呼出/応答ボタンを押さなくても話ができます。 。飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 。1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 。交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 。親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 。通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 。本体は屋内仕様ですがIPX3の防雨構造になっております。 。ベルトクリップ、ACアダプター、木ネジ付属 。保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)
仕様【通話可能距離】100m(見通し距離)、【呼び出し】親機WCC10、別の子機WCS10または簡易移動機WCM10へ、【着信音】2種類固定、【保証書】取扱説明書に付与付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、ベルトクリップ×1、取扱説明書×1寸法(mm)110×61×20質量(kg)0.1 (ACアダプタ除く)使用温度範囲(℃)0~40規格ARIB STD-T101準拠(標準)消費電力(W)0.7/0.4(通話時/待受時)電源専用ACアダプタ(GCF305S-0506) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A コード長さ1.8m保護等級IPX3(防雨形)機能自動応答機能、通話不可時の警告。通信方式時分割複信方式保証期間1年間周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728 step)通話時間制限なし音量調節【通話】4段階(大/中/小/最小)、【着信】4段階(大/中/小/切)