カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wscaec06」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスカメラ用アンテナ延長ケーブル DXアンテナ

    ワイヤレスカメラ用アンテナ延長ケーブル

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)用アンテナ延長ケーブルです。ワイヤレスカメラとモニター間の電波状況が悪い場合に、カメラ本体とアンテナ間に接続し、アンテナをモニター近づけることで受信状態を改善します。屋外・屋内共用で使用できます。両端RP-SMAコネクター付同軸ケーブル(6m)、壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジ及びコンクリートアンカーがセットになっておりますので、取付工具があれば、すぐ設置できます。
    付属品取り付けネジ(2個):タッピング M3×25mm、コンクリートアンカー(2個):長さ 33mm、コネクタ金具固定用部品:ナット(1個)/ワッシャ(1個)/スプリングワッシャ(1個)、取扱説明書(1部)※保証書なし厚さ(mm)【取付金具】約2.0使用温度範囲(℃)-40~65ケーブル長(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【取付金具】20×40×70ケーブルLMR-240コネクタアンテナ側:RP-SMA ストレート(メス)、カメラ本体側:RP-SMA L型(オス)、材質:銅 金メッキ材質(金具)SUS304周波数(GHz)【伝送】DC~3.0インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)5.5以下ケーブル径(Φmm)6.1ケーブル色
防犯カメラカテゴリ
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
"wscaec06" DXアンテナ 【通販モノタロウ】