カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
- Panasonic(パナソニック)(7)
- マスプロ電工(4)
- マックステル(1)
「wsue77be」の検索結果

直列ユニット中間用2端子形【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。中間用なので直列配線方式にご使用頂けます。2端子形なのでレコーダーや外付けチューナーと併用する場合もオススメです。 -
壁面テレビ端子2端子形【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した壁面テレビ端子です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。2端子形なのでレコーダーや外付けチューナーと併用する場合もオススメです。 -
直列ユニット端末用2端子形【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した3個口1端子型直列ユニット端末用です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。 -
小型直列ユニット(中間)
DXアンテナ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷付属品保護キャップ仕様入力・出力1端子間通電仕様質量(kg)0.049タイプ端末用・入出力端子可動寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×44×36出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)75(F形)周波数帯域(MHz)10~2610電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2610MHz)2.5以下挿入損失(dB)(10~76MHz)1.5以下、(76~770MHz)1.3以下、(770~1489MHz)1.9以下、(1489~2150MHz)3.0以下、(2150~2610MHz)3.5以下結合損失(dB)(10~76MHz)10.5±1.0以内、(76~770MHz)10.5±1.0以内、(770~1489MHz)10.5±1.5以内、(1489~2150MHz)10.5±2.0以内、(2150~2610MHz)12.0±3.0以内逆結合損失(dB)(10~76MHz)17以上、(76~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2610MHz)15以上適合周波数CS2610MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM
小形直列ユニット端末用
DXアンテナ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷付属品保護キャップ、入居者カード質量(g)40使用温度範囲(℃)-20~+50出力インピーダンス(Ω)-入力インピーダンス(Ω)75(F形)周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.6以下、(2150~2681MHz)1.6以下、(2681~3224MHz)1.6以下挿入損失(dB)-結合損失(dB)(10~76MHz)8.0以下、(76~222MHz)8.0以下、(222~770MHz)8.0以下、(770~1489MHz)8.5以下、(1489~2150MHz)9.0以下、(2150~2681MHz)10.0以下、(2681~3224MHz)11.0以下逆結合損失(dB)-
直列ユニット中間用1端子形【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。中間用なので直列配線方式にご使用頂けます。 -
壁面TV端子 【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応したDX マルチシリーズの小型壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト構造。入力・テレビ端子間通電仕様。入力端子が可動式なのでケーブル接続が簡単です。 2K・4K・8K放送に対応のDXマルチシリーズ小型壁面テレビ端子です 。可動式入力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電仕様 。ノイズに強い高シールド構造です 。ポリ袋入りフラップ仕様仕様小型壁面テレビ端子機能【通電機能】入力・テレビ端子間通電周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応入力端子F形座 可動式インピーダンス(Ω)75
小形壁面テレビ端子(通電仕様) 【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。テレビ端子入力間通電式。入力端子が可動式でケーブル接続が簡単。保護キャップ付属。 2K・4K・8K放送に対応の小型テレビ端子です。可動式入力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電仕様 。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属付属品保護キャップ仕様小型壁面テレビ端子機能【通電機能】入力・テレビ端子間通電周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応入力端子F形座 可動式インピーダンス(Ω)75