カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- CKD(30)
- DXアンテナ(22)
- TCL(19)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- アイリスオーヤマ(6)
- ツインバード(6)
- サン電子(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- オーム電機(5)
- オリオン(ORION)(5)
- シャープ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- brembo(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ユニテク(4)
- SONY(ソニー)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「110bs」の検索結果
特価

BL型 BS・110°CSアンテナ(BS・110°CS右旋円偏波用、BS・110°CS右左旋円偏波用)
マスプロ電工¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から10日以内出荷BS放送(右施円偏波、左施円偏波)と110°CSデジタル放送(右施円偏波、左施円偏波)が同時に受信できます。付属品F型コネクター(5Cケーブル用):1個仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、イメージ妨害抑圧比:55dB以上、局部発振周波数の漂動:右/10.678GHz+1.5MHz以内、左/9.505GHz±1.5MHz以内適合デジタル放送質量(g)コンバーター部:約270使用温度範囲(℃)-30~+50電源DC15V 3W以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンバーター部)60×137×83耐風速(m/s)60周波数(GHz)(アンテナ部・コンバーター部入力)11.7~12.75、(コンバーター部出力)1032~3224、左施円偏波:9.505GHz/右施円偏波:10.678GHz雑音指数(dB)1.0dB以下入力レベル-80dBm±10dB総合利得(dB)BS帯域:52±4dB、CS帯域:52±6dB
BS・110°CSアンテナ
マスプロ電工¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷から32日以内出荷BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。電源DC15(3W)発振周波数(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz受信周波数11.7~12.75GHz偏波右左旋円
BS・110°CSアンテナ ブラック色
マスプロ電工¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。仕様【局部発信周波数】右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHzセット内容BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、防水キャップ×1個、結束バンド(ケーブル固定用)×1本質量(kg)約1.7色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+50電源(V)DV15 3W( 標準値)出力周波数(Hz)1032~3224M外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【仰角40°のとき】560×460×486(マスト径50mのとき)荷重(kg)風圧:7(風速:20m/s)、44(風速:50m/s)、63(風速:60m/s)有効開口(mm)Φ450受信周波数11.7~12.75GHzRoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)受信可能:20、復元可能:50、破壊:60性能指数G /T(dB/K)14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値)局発位相雑音(dBc/Hz)-55/Hz以下(1kHzオフセット)、-72/Hz以下(5kHzオフセット)、-83/Hz以下(10kHzオフセット)受風面積(m2)0.2アンテナ利得(dB)33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値)偏波受信:右左旋円偏波周波数安定度局部発信:±1.5MHz以内コンバーター利得(dB)48~58口径(Φcm)45
1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応
マスプロ電工(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応
マスプロ電工¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
CATV・BS・CSブースター 10BCAW35S
マスプロ電工¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波質量(kg)約1.6消費電力(W)約13/約25VA(BS・110℃SアンテナへDC15V 6給電時 約20/約37VA)電源AC100V 50/60Hz周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下入力レベル【CATV下り】75dBμV、73dBμV、【BS・CS】65dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)利得(dB)【CATV下り】35(33~37)、【BS・CS】35(32~38)/1030MHz、40(37~43)/2150MHz、45(42~48)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)[ハイレベル伝送時 5(3~7)]定格出力(dBμV)【CATV下り】110、108 、【BS・CS】100 / 1030MHz、105 / 2150MHz、110 / 3224MHz 、【CATV上り】110利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変)使用帯域CATV、BS、CS、UHFVSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
CATV・BS・CSブースター 10BCAW40S
マスプロ電工¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波質量(kg)約1.6消費電力(W)約19/約36VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約26/約47VA)電源AC100V 50/60Hz周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下入力レベル【CATV下り】75dBμV、73dBμV、【BS・CS】70dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)利得(dB)【CATV下り】40(38~42)、【BS・CS】35(32~38)/1030MHz、40(37~43)/2150MHz、45(42~48)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)[ハイレベル伝送時 5(3~7)]定格出力(dBμV)【CATV下り】115、113 、【BS・CS】105 / 1030MHz、110 / 2150MHz、1105/ 3224MHz 、【CATV上り】110利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変)使用帯域CATV、BS、CS、UHFVSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
CATV・BS・CSブースター 10BCAW45S
マスプロ電工¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波質量(kg)約1.7消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA)電源AC100V 50/60Hz周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下入力レベル【CATV下り】70dBμV、68dBμV、【BS・CS】67dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)利得(dB)【CATV下り】45(43~47)、【BS・CS】40(37~43)/1030MHz、45(42~48)/2150MHz、50(47~53)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)、[ハイレベル伝送時 5(3~7)]定格出力(dBμV)【CATV下り】115、113、【BS・CS】107/1030MHz、112/2150MHz、117/3224MHz、【CATV上り】110利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変)使用帯域CATV、BS、CS、UHFVSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
CATV・BS・CSブースター
マスプロ電工¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。屋外(内)用 F型端子 CATV加入者宅内補償用 BS・110℃Sアンテナ給電機能搭載仕様CIN【CATV下り】-、【BS・BS】22dB以下、【CATV上り】-質量(g)約570(電源部取外し時:約380)電源AC100V50/60Hz 約9.7W(BS・110℃Sアンテナ4W 給電時)、増幅部DC15V 約0.2A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.47A)コード長さ(m)ACコード:約0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34周波数帯域(MHz)伝送:【CATV下り】70~962、【BS・BS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【CATV下り】定格98dBμV(FM12波、デジタル143波)、【BS・BS】定格98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)、【CATV上り】定格110dBμV(8波)雑音指数(dB)【CATV下り】8以下、【BS・BS】6以下、【CATV上り】8以下入力レベル調整【CATV下り】ATT:-、チルト:6dB/70MHz、【BS・BS】ATT:0 、10dB 切換、チルト:-、【CATV上り】ATT:-、チルト:-利得(dB)【CATV下り】25~30、【BS・BS】25~31/1030MHz、32~38/3224MHz、【CATV上り】15~20VSWR【CATV下り】2以下、【BS・BS】2.5以下、【CATV上り】2以下
CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型)
マスプロ電工¥52,980税込¥58,2781台当日出荷CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売。「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dB。ブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)。AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下質量(kg)約0.8電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32電源コード(m)約0.9周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換使用帯域CATV/UHF・BS・CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
デジタルレベルチェッカー
マスプロ電工¥99,980税込¥109,9781台当日出荷新4K8K衛星放送に対応したレベルチェッカー。レベル・MER・BERの3値同時測定機能や、多チャンネル測定機能、受信確認マーク表示機能など、使いやすいハンディータイプです。充電機能付き。測定範囲C/N・BER:45~100dBμV[BS・110℃S]、MER・BER:40~115dBμV[UHF(地上デジタル放送)]質量(g)約370(レベルチェッカー用バッテリー使用時)、本器のみ約260使用温度範囲(℃)-10~+40温度範囲(℃)(充電)0~+40消費電力UHF(地上デジタル放送):約0.6W、BS-R(BS右旋)・CS-R(110℃S右旋):約0.8W、BS-L(BS左旋)・CS-L(110℃S左旋):約0.9W、LTE(携帯電話サービス):約0.5WインターフェースUSB端子(Type-C端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×91×28(入力端子を含む)表示範囲BER:3.9E-2~0.0[UHF(地上デジタル放送)]9.8E-3~0.0[BS・110℃S]、MER:0.0~32.0dB[UHF(地上デジタル放送)]、測定レベル:UHF(地上デジタル放送):18~115dBμV、BS-R(BS右旋)・BS-L(BS左旋):40~110dBμV、CS-R(110℃S右旋)・CS-L(110℃S左旋):40~110dBμV、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμV、C/N:0.0~30.0dB[BS・110℃S]使用電池単3形電池×4本、電池寿命(目安)、レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P:約14時間、ニッケル水素電池:約14時間、アルカリ乾電池:約18時間測定チャンネルUHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS-R(BS右旋):ch.1~23(奇数チャンネル)、BS-L(BS左旋):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS-R(110℃S右旋):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS-L(110℃S左旋):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯周波数範囲UHF(地上デジタル放送):470~710MHz、BS-R(BS右旋):1032.23~1488.69MHz、BS-L(BS左旋):2224.41~2680.87MHz、CS-R(110℃S右旋):1532.75~2070.25MHz、CS-L(110℃S左旋):2708.75~3223.25MHz、LTE(携帯電話サービス上り):718~748MHz、LTE(携帯電話サービス下り):773~803MHz入力インピーダンス75Ω(F型端子)確度測定レベル:±2.5dB以内、UHF(地上デジタル放送):35~105dBμVのレベルにおいて、BS-R(BS右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、BS-L(BS左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-R(110℃S右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-L(110℃S左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVのレベルにおいて(測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります)RoHS指令(10物質対応)対応カードスロットmicroSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)
デジタルレベルチェッカー LCV4A
マスプロ電工¥469,800税込¥516,7801個4日以内出荷新4K8K衛星放送の測定に対応 BS・110°CSデジタル放送の右左旋円偏波の受信レベル C/N、BER、コンスタレーション測定に対応。 操作しやすいファンクション機能 測定判定が一目で判断できる 受信レベル、MER(C/N)、BER放送局名を1画面で表示 多チャンネル測定のリスト表示が可能 地上デジタル受信確認マーク表示機能 衛星放送確認マーク表示機能 CATV上り、下り帯域の測定に対応 新4K衛星放送の映像・音声を確認可能 MWR(C/N)、BER測定機能、コンスタレーション表示機能測定項目地上デジタル放送、BSデジタル放送、110℃Sデジタル放送、スカパー!プレミアムサービス、CATV[VHF・CATV・UHF (OFDM)、VHF・CATV・UHF(CATV QAM)、VHF・CATV・UHF(無変調)、スカパー!プレミアム光、CATV上り、PILOT、FM]、LTE(700MHz帯信号レベル地上デジタル放送、BSデジタル放送、110℃Sデジタル放送、スカパー!プレミアムサービス、CATV[VHF・CATV・UHF (OFDM)、VHF・CATV・UHF(CATV QAM)、VHF・CATV・UHF(無変調)、スカパー!プレミアム光、CATV上り、PILOT、FM]、LTE(700MHz帯
4K8K衛星放送対応分波器 (0.2mケーブル付) BKOSR2WFKP BKOSR2WF-KP
マスプロ電工¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用される3224MHzまでの周波数に対応しています。TV接続ケーブルをお持ちならこちら。 分波器(セパレーター) テレビ信号を地デジ(UHF)とBS(CS)に分けます。 IN:75ΩF型プッシュ式 UHFOUT:75ΩFコネクター BS(CS) OUT:75ΩF型コネクター プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 IN:BS・CS電流通過 電源容量0.8A(DC15V) 外れにくいF型コネクター SHマーク登録機器 ※SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術協会で審査・登録され、一定上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。
CATV・BS・CSブースター
マスプロ電工¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。用途ケーブルテレビ用仕様CIN BS・BS:22dB以下質量(g)約570(電源部取外し時:約380)電源AC100V50/60Hz 約8.4W(BS・110℃Sアンテナ4W給電時)、増幅部DC15V 約0.14A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.41A)電源コード(m)約0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962、BS・BS:1030~3224、CATV上り:10~60RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCATV下り:98dBμV(FM12波、デジタル143波)、BS・BS:98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)雑音指数(dB)CATV下り:8以下、BS・BS:6以下入力レベルATT BS・BS:0 、10dB切換、チルト CATV下り:6dB/70MHz利得(dB)CATV下り:25~30、BS・BS:25~31dB/1030MHz、32~38dB/3224MHz通過帯域損失(dB以下)CATV上り:3使用帯域CATV・BS・CSVSWRCATV下り:2以下、BS・BS:2.5以下、CATV上り:2以下
BL型 CATV・BS・CSブースター(38dB型)
マスプロ電工¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷新4K8K衛星放送に対応したBL規格準拠ブースタ 出力測定端子、入力測定端子を搭載していますから、ブースター設置後も測定できます。 低消費電力設計により、従来製品と比べ約16%の消費電力を削減しています。 JEC:±25kV(1.2/50μS)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μS)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 CATVの上り伝送周波数帯域制限機能 帯域別の利得調整回路と入力レベル調整ATT付き質量(kg)約1.7消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA)電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V 6W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)10~55(CATV上り)、70~770(CATV下り)、1000~3224(BS・CS)電圧定在波比【10~55MHz】2.0以下、【70~770MHz】2.0以下、【1000~3224MHz】2.5以下出力レベル(定格)【10~55MHz】110dBμV、【70~770MHz】110dBμV、【1000~3224MHz】103dBμV/1000MHz、113dBμV/3224MHz標準利得(dB)【10~55MHz】30dB以上、【70~770MHz】38dB以上、【1000~3224MHz】35dB以上/1000MHz、45dB以上/3224MHz雑音指数(dB)10dB以下入力レベル(標準)【10~55MHz】80dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)、【70~770MHz】72dBμV、【1000~3224MHz】68dBμV電界強度(μV)(漏洩電界強度)【10~55MHz】-、【70~770MHz】34dB/m以下、【1000~3224MHz】40.2dB/m以下伝送容量(最大)【10~55MHz】2波(アナログTV信号)+データ信号、【70~770MHz】74波(アナログTV信号)(70~550MHz)+デジタル信号(550~770MHz)、【1000~3224MHz】BS・CS50波(デジタル)使用帯域CATV・CS・BS
46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター
マスプロ電工¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷UHF、BS・CS入力測定端子付 出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。 入・出力測定端子を搭載 高利得・高出力(UHF、BS・CS) 優れたシールド性能 FM・V-Lowカット機能 ヘッド・ライン両用仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45~67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76~108、【UHF】470~710、【BS・CS】1000~3224RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33~38)、【UHF】46(43~48)、【BS・CS】40(37~43)/1000、45(42~48)/2150、50(47~53)/3224雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替利得(dB)調整範囲:0~-10dB以上(連続可変)表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44~67(97)、【UHF】45~67(107)、【BS・CS】51~64(84)/(50波)定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波)使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
BS・CSチャンネルプロセサー
マスプロ電工¥249,800税込¥274,7801個10日以内出荷出力レベル103dBμV(3224MHz)の高出力増幅回路を搭載していますから、既設のBS・CSブースターの置換も可能です。利得調整、ATT(アッテネーター)以外に、フラット出力 の逆チルトやチルト量の調整機能を搭載していますから、伝送システムに合わせた調整ができます。入力切換によりFM、UHF(CATV)とBS・CSの入力を別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 別入力時はUHF給電(DC15V、最大0.1A)も可能です。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会規格)。BS・CS帯域のチャンネル間のレベル差がある場合、自動的にレベル差の補正を行います。また、受信環境の変化によるレベル変動の自動調整も行えます。屋内用 BS・110℃S アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)-10~+40電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用:DC15V・最大6W、UHF給電用:DC15V・最大0.1Aコード長さ(m)ACコード:約0.9消費電力AC100V 50/60Hz:約16W/約32VA、UHFプリアンプ給電時:約18W/約36VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23W/約43VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25W/約46VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)伝送:【FM・UHF(CATV)】10~962、【BS・CS】1030~3224耐電性JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐えること強度【FM・UHF(CATV)】漏洩電解:34dBμV/m以下、【BS・CS】漏洩電解:40.2dBμV/m以下RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【BS・CS】93dBμV±4dB/1030MHz、103dBμV±4dB/3224MHz、調整【BS・CS】利得:0~-10dB以上(連続可変)、ATT:0、10dB切換、逆チルト:0、10dB切換/3224MHz、チルト:0、6、12dB切換/1030MHzインピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)入力レベル【BS・CS】55~80dBμV通過帯域損失(dB以下)【FM・UHF(CATV)】5/10~770MHz、8/770~962MHz結合量(dB)入力測定端子【BS・CS】-20(F型端子)、出力測定端子【FM・UHF(CATV)】-20(F型端子)VSWR2.5以下