カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • オーム電機(85)
  • 岩崎電気(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(12)
  • 日動工業(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • 旭光電機工業(7)
  • オリエンタルモーター(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • Jackery(ジャクリ)(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • 富士電機(3)
  • 篠原電機(3)
  • カシムラ(3)
  • KITACO(3)
  • ELPA(2)
  • 三菱電機(2)
  • ドリテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v100w」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型) マスプロ電工CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型)マスプロ電工
52,980税込58,278
1台
当日出荷
CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dBブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下質量(kg)約0.8電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32電源コード(m)約0.9周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換使用帯域CATV/UHF・BS・CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
CATV・BS・CSブースター マスプロ電工CATV・BS・CSブースターマスプロ電工
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。屋外(内)用 F型端子 CATV加入者宅内補償用 BS・110℃Sアンテナ給電機能搭載
仕様CIN【CATV下り】-、【BS・BS】22dB以下、【CATV上り】-質量(g)約570(電源部取外し時:約380)電源AC100V50/60Hz 約9.7W(BS・110℃Sアンテナ4W 給電時)、増幅部DC15V 約0.2A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.47A)コード長さ(m)ACコード:約0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34周波数帯域(MHz)伝送:【CATV下り】70~962、【BS・BS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【CATV下り】定格98dBμV(FM12波、デジタル143波)、【BS・BS】定格98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)、【CATV上り】定格110dBμV(8波)雑音指数(dB)【CATV下り】8以下、【BS・BS】6以下、【CATV上り】8以下入力レベル調整【CATV下り】ATT:-、チルト:6dB/70MHz、【BS・BS】ATT:0 、10dB 切換、チルト:-、【CATV上り】ATT:-、チルト:-利得(dB)【CATV下り】25~30、【BS・BS】25~31/1030MHz、32~38/3224MHz、【CATV上り】15~20VSWR【CATV下り】2以下、【BS・BS】2.5以下、【CATV上り】2以下
BL型 CATV・BS・CSブースター(38dB型) マスプロ電工BL型 CATV・BS・CSブースター(38dB型)マスプロ電工
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷
新4K8K衛星放送に対応したBL規格準拠ブースタ 出力測定端子、入力測定端子を搭載していますから、ブースター設置後も測定できます。 低消費電力設計により、従来製品と比べ約16%の消費電力を削減しています。 JEC:±25kV(1.2/50μS)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μS)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 CATVの上り伝送周波数帯域制限機能 帯域別の利得調整回路と入力レベル調整ATT付き
使用帯域CATV・CS・BS周波数帯域(MHz)10~55(CATV上り)、70~770(CATV下り)、1000~3224(BS・CS)伝送容量(最大)【10~55MHz】2波(アナログTV信号)+データ信号、【70~770MHz】74波(アナログTV信号)(70~550MHz)+デジタル信号(550~770MHz)、【1000~3224MHz】BS・CS50波(デジタル)入力レベル(標準)【10~55MHz】80dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)、【70~770MHz】72dBμV、【1000~3224MHz】68dBμV標準利得(dB)【10~55MHz】30dB以上、【70~770MHz】38dB以上、【1000~3224MHz】35dB以上/1000MHz、45dB以上/3224MHz出力レベル(定格)【10~55MHz】110dBμV、【70~770MHz】110dBμV、【1000~3224MHz】103dBμV/1000MHz、113dBμV/3224MHz雑音指数(dB)10dB以下電圧定在波比【10~55MHz】2.0以下、【70~770MHz】2.0以下、【1000~3224MHz】2.5以下電界強度(μV)(漏洩電界強度)【10~55MHz】-、【70~770MHz】34dB/m以下、【1000~3224MHz】40.2dB/m以下電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V 6W消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68質量(kg)約1.7
CATV・BS・CSブースター マスプロ電工CATV・BS・CSブースターマスプロ電工
33,980税込37,378
1個
12日以内出荷
衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。
用途ケーブルテレビ用仕様CIN BS・BS:22dB以下質量(g)約570(電源部取外し時:約380)電源AC100V50/60Hz 約8.4W(BS・110℃Sアンテナ4W給電時)、増幅部DC15V 約0.14A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.41A)電源コード(m)約0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962、BS・BS:1030~3224、CATV上り:10~60RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCATV下り:98dBμV(FM12波、デジタル143波)、BS・BS:98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)雑音指数(dB)CATV下り:8以下、BS・BS:6以下入力レベルATT BS・BS:0 、10dB切換、チルト CATV下り:6dB/70MHz利得(dB)CATV下り:25~30、BS・BS:25~31dB/1030MHz、32~38dB/3224MHz通過帯域損失(dB以下)CATV上り:3使用帯域CATV・BS・CSVSWRCATV下り:2以下、BS・BS:2.5以下、CATV上り:2以下
BS・CSチャンネルプロセサー マスプロ電工BS・CSチャンネルプロセサーマスプロ電工
249,800税込274,780
1個
92日以内出荷
出力レベル103dBμV(3224MHz)の高出力増幅回路を搭載していますから、既設のBS・CSブースターの置換も可能です。利得調整、ATT(アッテネーター)以外に、フラット出力 の逆チルトやチルト量の調整機能を搭載していますから、伝送システムに合わせた調整ができます。入力切換によりFM、UHF(CATV)とBS・CSの入力を別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 別入力時はUHF給電(DC15V、最大0.1A)も可能です。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会規格)BS・CS帯域のチャンネル間のレベル差がある場合、自動的にレベル差の補正を行います。また、受信環境の変化によるレベル変動の自動調整も行えます。屋内用 BS・110℃S アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用
質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)-10~+40電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用:DC15V・最大6W、UHF給電用:DC15V・最大0.1Aコード長さ(m)ACコード:約0.9消費電力AC100V 50/60Hz:約16W/約32VA、UHFプリアンプ給電時:約18W/約36VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23W/約43VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25W/約46VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)伝送:【FM・UHF(CATV)】10~962、【BS・CS】1030~3224耐電性JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐えること強度【FM・UHF(CATV)】漏洩電解:34dBμV/m以下、【BS・CS】漏洩電解:40.2dBμV/m以下RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【BS・CS】93dBμV±4dB/1030MHz、103dBμV±4dB/3224MHz、調整【BS・CS】利得:0~-10dB以上(連続可変)、ATT:0、10dB切換、逆チルト:0、10dB切換/3224MHz、チルト:0、6、12dB切換/1030MHzインピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)入力レベル【BS・CS】55~80dBμV通過帯域損失(dB以下)【FM・UHF(CATV)】5/10~770MHz、8/770~962MHz結合量(dB)入力測定端子【BS・CS】-20(F型端子)、出力測定端子【FM・UHF(CATV)】-20(F型端子)VSWR2.5以下
テレビ受信用機器カテゴリ