カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(66)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • RS PRO(174)
  • Panasonic(パナソニック)(96)
  • 日本アンテナ(92)
  • DXアンテナ(80)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(75)
  • カナレ電気(65)
  • AMPHENOL(63)
  • サン電子(62)
  • 関西通信電線(50)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • エスコ(40)
  • VISHAY(39)
  • ホーリック(37)
  • サンワサプライ(31)
  • SAMTEC(31)
  • TOA(28)
  • YAGEO(23)
  • ENDY(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75ω」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル)マスプロ電工(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ケーブル5C(S5CFB)
BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)マスプロ電工(13件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブル4C(S4CFB)
BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル)マスプロ電工(5件のレビュー)
3,690税込4,059
1個
当日出荷
仕様片端に防水F型コネクター付、アンテナプラグ(AP4C):1個付属ケーブル4C(S4CFB)
高シールド型アンテナプラグ【3224MHz・4K8K衛星放送対応】 75Ωケーブル4C・5C共用  ブラック AP7W-P マスプロ電工高シールド型アンテナプラグ【3224MHz・4K8K衛星放送対応】 75Ωケーブル4C・5C共用 ブラック AP7W-Pマスプロ電工
729税込802
1個
6日以内出荷
タイプ4C・5C共用
4K8K衛星放送対応分波器 (0.2mケーブル付) BKOSR2WFKP BKOSR2WF-KP マスプロ電工4K8K衛星放送対応分波器 (0.2mケーブル付) BKOSR2WFKP BKOSR2WF-KPマスプロ電工
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用される3224MHzまでの周波数に対応しています。TV接続ケーブルをお持ちならこちら。 分波器(セパレーター) テレビ信号を地デジ(UHF)とBS(CS)に分けます。 IN:75ΩF型プッシュ式 UHFOUT:75ΩFコネクター BS(CS) OUT:75ΩF型コネクター プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 IN:BS・CS電流通過 電源容量0.8A(DC15V) 外れにくいF型コネクター SHマーク登録機器 ※SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術協会で審査・登録され、一定上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。
アンテナ分波器 SCSRP2W-P [4K8K対応TV用] マスプロ電工アンテナ分波器 SCSRP2W-P [4K8K対応TV用]マスプロ電工
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用される予定の3224MHzまでの周波数に対応した分波器です。 ・分波器(セパレーター) テレビ信号を地デジ(UHF)とBS(CS)に分けます。テレビ端子に直接差し込んで使う、手軽なタイプです。 ・IN:75ΩF型プッシュ式 ・OUT:75ΩF型 ・プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 ・OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
UHFブースター マスプロ電工UHFブースターマスプロ電工(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
UB45SSのEC用製品
用途UHFブースター仕様【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.1VA)電源増幅部:DC15V/0.08A(0.18A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)740~710出力レベル103dBμV(9波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)3以下入力レベル43~72dBμV利得(dB)38~44使用帯域UHFVSWR3以下
VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応 マスプロ電工VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応マスプロ電工(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。 CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ入力F型端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75設置場所屋内用ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用) マスプロ電工屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用)マスプロ電工
8,998税込9,898
1個
当日出荷
付属品ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個使用温度範囲(℃)0~+40周波数帯域(MHz)伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)VSWR【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
UHF・BS・CSブースター マスプロ電工UHF・BS・CSブースターマスプロ電工
14,980税込16,478
1個
当日出荷
UBCBW45SSのEC用製品
用途UHF・BS・CSブースター仕様【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3質量(g)約320使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)電源増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)UHF:740~710、BC/CS:1032~3224出力レベルUHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)UHF:3以下、BC/CS:8以下入力レベルUHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV利得(dB)UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz使用帯域UHF・BS・CSVSWRUHF:3以下、BC/CS:2.5以下
AV4分配器 マスプロ電工AV4分配器マスプロ電工(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
分配数4仕様RCAピンジャックはすべて24金メッキ質量(g)1200電源(V)AC100消費電力(W)5入力/出力【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×170×190
アンテナプラグ(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工アンテナプラグ(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応)マスプロ電工
679税込747
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工高性能型 UHFアンテナマスプロ電工(6件のレビュー)
6,490税込7,139
1個
当日出荷から4日以内出荷
ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)13~36偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下
4K・8K対応 UHFブースター マスプロ電工4K・8K対応 UHFブースターマスプロ電工(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調(i<3):-68dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA)電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル定格/105dBμV(9波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)1.5以下挿入損失(dB)2以下入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35時:33~39、45時:43~49結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
デジタルレベルチェッカー マスプロ電工デジタルレベルチェッカーマスプロ電工
99,980税込109,978
1台
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応したレベルチェッカー。レベル・MER・BERの3値同時測定機能や、多チャンネル測定機能、受信確認マーク表示機能など、使いやすいハンディータイプです。充電機能付き。
測定範囲C/N・BER:45~100dBμV[BS・110℃S]、MER・BER:40~115dBμV[UHF(地上デジタル放送)]質量(g)約370(レベルチェッカー用バッテリー使用時)、本器のみ約260使用温度範囲(℃)-10~+40温度範囲(℃)(充電)0~+40消費電力UHF(地上デジタル放送):約0.6W、BS-R(BS右旋)・CS-R(110℃S右旋):約0.8W、BS-L(BS左旋)・CS-L(110℃S左旋):約0.9W、LTE(携帯電話サービス):約0.5WインターフェースUSB端子(Type-C端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×91×28(入力端子を含む)表示範囲BER:3.9E-2~0.0[UHF(地上デジタル放送)]9.8E-3~0.0[BS・110℃S]、MER:0.0~32.0dB[UHF(地上デジタル放送)]、測定レベル:UHF(地上デジタル放送):18~115dBμV、BS-R(BS右旋)・BS-L(BS左旋):40~110dBμV、CS-R(110℃S右旋)・CS-L(110℃S左旋):40~110dBμV、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμV、C/N:0.0~30.0dB[BS・110℃S]使用電池単3形電池×4本、電池寿命(目安)、レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P:約14時間、ニッケル水素電池:約14時間、アルカリ乾電池:約18時間測定チャンネルUHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS-R(BS右旋):ch.1~23(奇数チャンネル)、BS-L(BS左旋):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS-R(110℃S右旋):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS-L(110℃S左旋):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯周波数範囲UHF(地上デジタル放送):470~710MHz、BS-R(BS右旋):1032.23~1488.69MHz、BS-L(BS左旋):2224.41~2680.87MHz、CS-R(110℃S右旋):1532.75~2070.25MHz、CS-L(110℃S左旋):2708.75~3223.25MHz、LTE(携帯電話サービス上り):718~748MHz、LTE(携帯電話サービス下り):773~803MHz入力インピーダンス75Ω(F型端子)確度測定レベル:±2.5dB以内、UHF(地上デジタル放送):35~105dBμVのレベルにおいて、BS-R(BS右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、BS-L(BS左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-R(110℃S右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-L(110℃S左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVのレベルにおいて(測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります)RoHS指令(10物質対応)対応カードスロットmicroSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)
4K8K対応トリプルブースター マスプロ電工4K8K対応トリプルブースターマスプロ電工
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様【相互変調(IM3)】(-)68dB以下質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A)消費電力3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)周波数帯域(MHz)【伝送】470~710(UFC ch.13~52)RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【定格】105dBμV(9波)雑音指数(dB)1.5以下入力レベル【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35dB時:33~39、45dB時:43~49結合量(dB)【出力測定端子】(-)20利得調整範囲(dB)0~(-)10以上(連続可変)VSWR3以下
4K・8K対応 BS・CSブースター マスプロ電工4K・8K対応 BS・CSブースターマスプロ電工
21,980税込24,178
1個
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40電源増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz通過帯域損失(dB以下)【10~770MHz】4結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
4K・8K対応 UHF-BS・CSブースター マスプロ電工4K・8K対応 UHF-BS・CSブースターマスプロ電工
43,980税込48,378
1個
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約320、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
SDカードレコーダー内蔵カメラ マスプロ電工SDカードレコーダー内蔵カメラマスプロ電工
99,980税込109,978
1台
当日出荷
録画解像度1920×1080フルハイビジョンカメラ 有効画素数1920×1080(200万画素)CMOSイメージセンサーを搭載し、フルハイビジョンの録画が可能です。 カメラからの映像出力はアナログ画質(CVBS)になります。 夜間・暗所撮影対応 夜間赤外線照射撮影(最長30m)対応。(赤外線照射時は白黒撮影) スマートIR機能により、赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整します。 手動録画、予約録画、動作検知録画機能 手動録画、予約録画、動体検知録画など、状況に応じて録画モードを選択できます。(動体検知録画の録画ファイル数は最大90,112個です) SDカードレコーダー内蔵 最大256GBのSDカードに対応したレコーダーを内蔵していますから、外付のレコーダーは必要ありません。ハイビジョンで鮮明な画像を録画できます。 録画データにパスワードの規制をかけられますから、不正な再生を防ぐことができます。(64GB以上の新しいSDカードを挿入すると、自動的にフォーマット 更新されます) 自動上書き録画 自動上書き録画機能により、SDカードの容量を超えても、常に最新の録画データをSDカードに上書き保存できます。(SDカードは定期的な交換を推奨します) 画像の上下左右反転機能 カメラを様々な向きで設置できます。 プライバシーマスク機能 撮影エリアに制限をかけるマスキングが、最大16カ所できます。 防じん・防水(IP66)カメラ 防じん・防水性能IP66対応のため、軒下など屋外の設置も可能です。 (完全防水ではありませんので、直接雨がかからない場所への設置が おすすめです)
使用場所屋外防塵防水性能IP66(本体のみ)仕様ビデオ信号出力:1.0Vp-p75Ω、SN比:50dB以上、録画速度:1/2/4/10/15/20/30fps質量(g)約950使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)最大7.5電源DC12V±1V(ACアダプター)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)レンズ2.8~12mm有効画素数H×V:1920×1080機能プライバシーマスク:16か所任意設定記録媒体SDカード1~256GB(クラス10以上)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×83×260解像度録画:1920×1080/1280×720/960×540同期方式内部同期画素数約200万画素補正機能逆光:BLC/ HLC実撮影画角水平:約103~38°最低被写体照度(Lux)0.5照射距離(m)赤外線:最長約30画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300走査方式2:1インターレース映像出力BNC.J(CVBS)ダイナミックレンジワイド:WDR(低/中/高)イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOSセンサー 200万画素録画方式H.264
VU/BS・CS分波器(セパレーター) 3224MHz対応 マスプロ電工VU/BS・CS分波器(セパレーター) 3224MHz対応マスプロ電工
3,998税込4,398
1個
当日出荷
入・出力端子は金メッキ ケーブルは3重シールド2Cケーブル
端子形状入力:F型端子、出力:ストレート型プラグ(F型プラグ)対応デジタル放送・CATV(10~770MHz)・FM/VHF・UHF・BS・CS外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器(セパレーター)本体部:48×33×19電流容量(A)0.8(DC15V)周波数(MHz)3224ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(入力・出力)通過帯域損失(dB以下)1(10~222MHz)、1.5(222~770MHz)、1.6(1000~1489MHz)、1.8(1489~2150MHz)、2.6(2150~2681MHz)、3.5(2681~3224MHz)阻止帯域減衰量(dB以上)25(76~770MHz)、20(1000~2681MHz)、18(2681~3224MHz)VSWR1.8以下(76~770MHz)、2以下(1000~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
FMアンテナ 中電界(中距離) マスプロ電工FMアンテナ 中電界(中距離)マスプロ電工(10件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板質量(kg)約1.9使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17動作利得(dB)5~7受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波半値幅(度)50~68VSWR2.5以下エレメント数5
家庭用UHFアンテナ マスプロ電工家庭用UHFアンテナマスプロ電工(2件のレビュー)
7,290税込8,019
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下
衛星ミキサー 屋外(内)用 マスプロ電工衛星ミキサー 屋外(内)用マスプロ電工(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応
適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)種別FM・VHF・UHF+BS・CS質量(g)250出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
家庭用VUF卓上アンテナ マスプロ電工家庭用VUF卓上アンテナマスプロ電工
5,490税込6,039
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直質量(g)約170(スタンド含む)タイプ強電界地域用出力インピーダンス(Ω)75プラグF型ブッシュ式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×105×71(スタンド取付時・水平偏波受信時)
VU/BS(CS)分波器(セパレーター)3224MHz対応 マスプロ電工VU/BS(CS)分波器(セパレーター)3224MHz対応マスプロ電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75電流容量(A)0.8(DC15V)阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
UHFアンテナ マスプロ電工UHFアンテナマスプロ電工
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
360度どこから見ても住宅の美観を損ねない。直径が約14cmのポール形状。 より受信状況が良い屋根に設置した際も住宅デザインへ溶込みます。 近隣の建物など、地デジの電波の遮へい物が多い住宅密集地でも 住宅の美観が損なわれることを気にすることなく快適な受信環境を構築できます。 独自技術により実現したポール形状は、風の影響を受けにくく、太陽光パネルにかかる アンテナの影も最小限に抑えられますから、設置場所を選びません。
受信チャンネル(ch)13~52質量(kg)約1.5タイプ屋外用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)672×143×123適合マスト径(Φmm)25~39RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F型端子)アンテナ利得(dB)5.5~6.2(実力値)
普及型 共同受信用 UHFアンテナ マスプロ電工普及型 共同受信用 UHFアンテナマスプロ電工
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直種別普及型質量(kg)約1.9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×380×310出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)32~60.5RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)16~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.6~13.5受風面積(m2)0.13
FMアンテナ 強電界(近距離) マスプロ電工FMアンテナ 強電界(近距離)マスプロ電工
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)672×1920×74表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応動作利得(dB)0~3.5受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波エレメント数2
平面型ブースター内蔵UHFアンテナ 20素子 ウォームホワイト マスプロ電工平面型ブースター内蔵UHFアンテナ 20素子 ウォームホワイトマスプロ電工
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
壁面に取付けるタイプの地デジ(UHF)用のデザインアンテナ。20素子のアンテナ相当のブースター内蔵モデル。白色でシンプルなデザインのため、白系の外壁に目立たず取付けられます。トップクラスの利得性能で薄型化 業界最小サイズを実現業界トップクラスの利得性能を維持しながら、アンテナ本体の厚みを従来モデルから10mm薄型化し、業界最小サイズを実現しました。壁面設置時の壁面からの飛び出し量は107mmと薄型で、より住宅に馴染むアンテナです。2026年5月現在 壁面取付用UHFアンテナ20素子相当、26素子相当のアンテナ本体部の体積として(マスプロ電工調べ)洗練されたデザイン電波の波をイメージする曲線と、直線的なデザイン要素で、設置したときにスッキリと見えるデザインです。太陽光の反射を抑えるマット処理を施しています。様々な設置場所に取付け可能外壁だけでなく、マスト、ベランダにも設置でき、本体の左右、中央の3か所に取付金具を固定できる構造になっています。設置場所が外壁のときは左右に固定、マストやベランダのときは中央に固定することでより美観を損ねません。背面に周辺機器やケーブルを固定可能周辺機器や接続するケーブルを、アンテナ背面に固定でき、スッキリと取付けられます。新たな背面構造を採用したことで、機器の固定とケーブル配線の施工を省力化できます。メーカー製家庭用ブースター、ミキサー、2分配器の指定機種かんたん取付構造と広がった方向調整範囲取付金具を本体に押し込んで、ボルトを締めて固定できる独自のかんたん取付構造を採用しています。取付金具を押し込むだけで仮固定できるため、方向調整もかんたんです。アンテナ調整範囲は、左右それぞれ75°と従来モデルから広がりました。
付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(10、11、17mm)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定金具×1個、マスト固定ボルト×2本、ブースター電源部(屋内用)×1台質量(kg)約2.3(アンテナ・本体約1.8・壁面取付金具を含む)出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)577×210×107(壁面取付時)、577×210×168(Φ49mmマスト取付時)、577×210×48(アンテナ部)(※F型端子部、壁面取付金具固定部を除く)(突起部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17受風面積(m2)0.122アンテナ利得(dB)7.8~9.8(実力値)総合利得(dB)26~34(アンテナ利得+ブースター利得)VSWR2.5以下
家庭用 UHFアンテナ LS マスプロ電工家庭用 UHFアンテナ LSマスプロ電工(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直種別超高性能型質量(kg)約3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3045×373×544出力インピーダンス(Ω)75適合地域微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBμV端子F型適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数30前後比(dB)18~29電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)10.8~17.5受風面積(m2)0.32
BL型 CSミキサー (屋内用) マスプロ電工BL型 CSミキサー (屋内用)マスプロ電工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、F型端子適合デジタル放送質量(g)約55タイプ屋内用・亜鉛ダイカスト製外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×54×20電流容量(A)1(DC15V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~770MHz:1.6、1000~2681MHz:2.5、2681~3224MHz:2.5(以下)インピーダンス(Ω)IN/OUT:75減衰量(dB)(通過帯域/以下)10~770MHz:1.3、1000~2681MHz:3.0、2681~3224MHz:3.5阻止帯域減衰量(dB以上)10~770MHz:20、1000~2681MHz:18、2681~3224MHz:18
BS・CSブースター マスプロ電工BS・CSブースターマスプロ電工
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
使用帯域BS・CS周波数帯域(MHz)1030~3224標準利得(dB)40/1030MHz、45/2150MHz、50/3224MHz利得(dB)37~43/1030MHz、42~48/2150MHz、47~53/3224MHz利得調整範囲(dB)0~-10以上雑音指数(dB)10以下電界強度(μV)40.2dB/m以下VSWR2.5以下インピーダンス(Ω)75耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること電源AC100V(50/60Hz) or DC15V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68質量(kg)1.6付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
FM・UHF・BSブースター(43dB型) マスプロ電工FM・UHF・BSブースター(43dB型)マスプロ電工
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
使用帯域FM・UHF・BS・CS周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224標準利得(dB)FM:33、UHF:43、BS・CS:37/1000MHz,42/2150MHz,47/3224MHz利得(dB)FM:30~35、UHF:40~45、BS・CS:34~40/1000MHz,39~45/2150MHz,44~50/3224MHz利得調整範囲(dB)0~-10以上雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:5以下、BS・CS:10以下電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下VSWR2.5以下インピーダンス(Ω)75耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること電源AC100V(50/60Hz) or DC15V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68質量(kg)1.6付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
FM・UHF・BSブースター(BL型) マスプロ電工FM・UHF・BSブースター(BL型)マスプロ電工
339,800税込373,780
1個
4日以内出荷
使用帯域FM・UHF・BS・CS周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224伝送容量FM:10ch、UHF:9ch、BS・CS:50ch標準利得(dB)FM:30以上、UHF:40以上、BS・CS:35以上/1000MHz,45以上/3224MHz利得調整範囲(dB)0~-10以上雑音指数(dB)FM:10以下、UHF:8以下、BS・CS:10以下電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下VSWRFM・UHF:3以下、BS・CS:2.5以下インピーダンス(Ω)75耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること電源AC100V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68質量(kg)1.6付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
壁面埋込型 直列ユニット 端末用ダミー付き マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニット 端末用ダミー付きマスプロ電工
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
質量(g)20使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×30RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75( F型端子)
CS2衛星切換器 (スカパー! プレミアムサービス用) マスプロ電工CS2衛星切換器 (スカパー! プレミアムサービス用)マスプロ電工
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
スカパー!プレミアムサービス用CSデジタルチューナーからの衛星切換信号(32~53kHz)によって、 パーフェクTV!サービス(JCSAT-3A)またはスカイサービス(JCSAT-4B)を選択する2衛星切換器です。
電圧0.6Vp-p±0.2V使用温度範囲(℃)0~40周波数(kHz)32~53電源電圧(V)DC9.5~16.5消費電流(mA)35(DC15V時)周波数帯域(MHz)950~2150デューティー比50±10%インピーダンス(Ω)75(F型端子)挿入損失(dB)4以下最大安全通過電流(A)DC250mAVSWR2以下
BL型 共同受信用 FMアンテナ マスプロ電工BL型 共同受信用 FMアンテナマスプロ電工(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
質量(kg)約4.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2490×1925×585出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)32~62前後比(dB)9以上電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4.5以上受風面積(m2)0.28音圧感度(dB)4.5以上偏波水平
ブースター内蔵型 UHF卓上アンテナ マスプロ電工ブースター内蔵型 UHF卓上アンテナマスプロ電工
5,490税込6,039
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
使用帯域UHF電源AC100V 50/60Hz受信チャンネル(ch)13~52
BL型 共同受信用 UHFアンテナ(ステンレス製) マスプロ電工BL型 共同受信用 UHFアンテナ(ステンレス製)マスプロ電工
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
偏波水平・垂直出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)電圧定在波比2.5以下前後比(dB)15以上
高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工高性能型 UHFアンテナマスプロ電工(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6VSWR2.5以下