カテゴリ

  • 空調・電設資材(213)
  • 防犯用品(30)
  • 家電(4)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • モノタロウ(12)
  • 住友電工ハードメタル(2,379)
  • ネグロス電工(2,233)
  • カナフジ電工(749)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(642)
  • マキタ(507)
  • ツヨロン(藤井電工)(445)
  • 日動電工(355)
  • 因幡電工(341)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(255)
  • 大栄電線工業(212)
  • 新コスモス電機(199)
  • 日東電工(192)
  • JAE(日本航空電子工業)(178)
  • エスコ(176)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • ツカサ電工(154)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](153)
  • BOSCH(ボッシュ)(136)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(133)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DENKO」の検索結果

255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナプラグ マスプロ電工アンテナプラグマスプロ電工(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
タイプ4C・5C共用RoHS指令(10物質対応)対応
マスト マスプロ電工マストマスプロ電工(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
F型 中継アダプター マスプロ電工F型 中継アダプターマスプロ電工(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
5C用 F型プラグ マスプロ電工5C用 F型プラグマスプロ電工(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
仕様5Cケーブル用
BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)マスプロ電工(13件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブル4C(S4CFB)
ワイヤレスカメラ&モニターセット マスプロ電工ワイヤレスカメラ&モニターセットマスプロ電工
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個形状BOX型電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)撮影距離(m)1.5~∞記録ファイル形式録画:ASF周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル人感センサーPIR、検知角:約90°
VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応 マスプロ電工VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応マスプロ電工(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。 CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ入力F型端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75設置場所屋内用ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
BS・CSアンテナ用サイドベース マスプロ電工BS・CSアンテナ用サイドベースマスプロ電工(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル)マスプロ電工(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ケーブル5C(S5CFB)
UHFブースター マスプロ電工UHFブースターマスプロ電工(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
UB45SSのEC用製品
用途UHFブースター仕様【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.1VA)電源増幅部:DC15V/0.08A(0.18A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)740~710出力レベル103dBμV(9波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)3以下入力レベル43~72dBμV利得(dB)38~44使用帯域UHFVSWR3以下
サイドベース マスプロ電工サイドベースマスプロ電工(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応マスプロ電工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
UHF・BS・CSブースター マスプロ電工UHF・BS・CSブースターマスプロ電工
14,980税込16,478
1個
欠品中
UBCBW45SSのEC用製品
用途UHF・BS・CSブースター仕様【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3質量(g)約320使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)電源増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)UHF:740~710、BC/CS:1032~3224出力レベルUHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)UHF:3以下、BC/CS:8以下入力レベルUHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV利得(dB)UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz使用帯域UHF・BS・CSVSWRUHF:3以下、BC/CS:2.5以下
7C用 F型プラグ マスプロ電工7C用 F型プラグマスプロ電工(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕様7Cケーブル用タイプ7C用
マスト支線止め金具 マスプロ電工マスト支線止め金具マスプロ電工(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
マストに支線を取付けるための金具です。
BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル)マスプロ電工(5件のレビュー)
3,690税込4,059
1個
当日出荷
仕様片端に防水F型コネクター付、アンテナプラグ(AP4C):1個付属ケーブル4C(S4CFB)
マスト支線止め金具(耐久型) マスプロ電工マスト支線止め金具(耐久型)マスプロ電工(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マストに支線を取付けるための金具です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
増設カメラ(センサーライト付) マスプロ電工増設カメラ(センサーライト付)マスプロ電工
42,980税込47,278
1台
当日出荷
質量(g)約650使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40)消費電力(W)センサー点灯時:12(22.8VA)電源DC9V(ACアダプター使用):AC100Vケーブル長(m)3.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(2.61MB)
変換アダプター(FT型プラグ←→F座) マスプロ電工変換アダプター(FT型プラグ←→F座)マスプロ電工
1,798税込1,978
1個
当日出荷
IN端子可動型テレビ端子 BL型(シールド型 CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工IN端子可動型テレビ端子 BL型(シールド型 CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)マスプロ電工
5,998税込6,598
1個
当日出荷
タイプBL型 IN端子可動型(シールド型)周波数帯域(MHz)(10~76)、(76~300)、(300~770)、(1000~1489)、(1489~2150)、(2150~2681)、(2681~3224)RoHS指令(10物質対応)対応
シールド型 直列ユニット DWK マスプロ電工シールド型 直列ユニット DWKマスプロ電工
3,298税込3,628
1個
当日出荷
IN・OUT端子が可動することで、今までにない作業性を実現しました。
対応デジタル放送、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV周波数(MHz)3224RoHS指令(10物質対応)対応
FM・UHFブースター(33dB型) マスプロ電工FM・UHFブースター(33dB型)マスプロ電工
22,980税込25,278
1個
当日出荷
優れたシールド性能 無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。 優れた耐雷性能 JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 豊富な入・出力レベル調整機能 各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。 DC15V受電の駆動が可能 AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域FM・UHF
アンテナ支線止めくぎ マスプロ電工アンテナ支線止めくぎマスプロ電工(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(4本)
当日出荷
支線を軒下などに固定します。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
マスト マスプロ電工マストマスプロ電工
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷
寸法違い 相当品
仕様マスト(Φ):31.8材質超防錆メッキ鋼 ZAM厚さ(mm)1.6全長(mm)マストキャップ含む:2987、マストキャップ含まず:2980RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
FMアンテナ 中電界(中距離) マスプロ電工FMアンテナ 中電界(中距離)マスプロ電工(10件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板質量(kg)約1.9使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17動作利得(dB)5~7受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波半値幅(度)50~68VSWR2.5以下エレメント数5
側面付けマスト取付金具 マスプロ電工側面付けマスト取付金具マスプロ電工
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
フェンス用マスト固定金具 ステンレス製 マスプロ電工フェンス用マスト固定金具 ステンレス製マスプロ電工(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(2個)
当日出荷
フェンスにマストを取付けるための金具です。
仕様ステンレス製(SUS304)2個入適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm適合マスト径(Φmm)20~32
5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター マスプロ電工5Cケーブル用ワンタッチF型コネクターマスプロ電工(10件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
加工したケーブルを差込むだけで固定できます。 保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様5Cケーブル用種別ワンタッチ型、2655MHz対応
増設カメラ マスプロ電工増設カメラマスプロ電工(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
モニター&ワイヤレスHDカメラセット用の増設カメラです。 フルHD対応モデルで使用できます。 解像度 1920×1080 のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 (赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 WHC7M4-CのEC版
用途増設カメラ付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、ACアダプター×1個形状BOX型質量(g)約475消費電力(W)8(15.4VA)(赤外線点灯時)電源DC9V(ACアダプター使用)コード長さ(m)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×62×127.5検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能IP66撮影距離(m)1.5~∞周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)-10~+50照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー人感センサーPIR、検知角:約90°
超高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工超高性能型 UHFアンテナマスプロ電工
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。
受信チャンネル(ch)13~34偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV適合マスト径(Φmm)22~48.6VSWR2.5以下
ワイヤレスカメラ(センサーライト無)セット マスプロ電工ワイヤレスカメラ(センサーライト無)セットマスプロ電工
64,980税込71,478
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)0~+40電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V防塵防水性能無し(非防水)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(2.61MB)
屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用) マスプロ電工屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用)マスプロ電工
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個使用温度範囲(℃)0~+40周波数帯域(MHz)伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)VSWR【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器 マスプロ電工4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器マスプロ電工(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ全端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
4K・8K対応 UHFブースター マスプロ電工4K・8K対応 UHFブースターマスプロ電工(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調(i<3):-68dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA)電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル定格/105dBμV(9波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)1.5以下挿入損失(dB)2以下入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35時:33~39、45時:43~49結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
コンクリートフェンスベース マスプロ電工コンクリートフェンスベースマスプロ電工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途BS・CSアンテナ45cm以下用仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSRoHS指令(10物質対応)対応
C15形 F型プラグ マスプロ電工C15形 F型プラグマスプロ電工(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
伸縮型サイドベース(耐久型) マスプロ電工伸縮型サイドベース(耐久型)マスプロ電工(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。 直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用質量(kg)約2.6適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
3C用 F型プラグ マスプロ電工3C用 F型プラグマスプロ電工(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様3Cケーブル用
アンテナ支線ターンバックル マスプロ電工アンテナ支線ターンバックルマスプロ電工(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(4個)
当日出荷
支線の張りを調整します。
仕様亜鉛メッキ(クロメート処理)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
デジタルレベルチェッカー マスプロ電工デジタルレベルチェッカーマスプロ電工
99,980税込109,978
1台
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応したレベルチェッカー。レベル・MER・BERの3値同時測定機能や、多チャンネル測定機能、受信確認マーク表示機能など、使いやすいハンディータイプです。充電機能付き。
測定範囲C/N・BER:45~100dBμV[BS・110℃S]、MER・BER:40~115dBμV[UHF(地上デジタル放送)]質量(g)約370(レベルチェッカー用バッテリー使用時)、本器のみ約260使用温度範囲(℃)-10~+40温度範囲(℃)(充電)0~+40消費電力UHF(地上デジタル放送):約0.6W、BS-R(BS右旋)・CS-R(110℃S右旋):約0.8W、BS-L(BS左旋)・CS-L(110℃S左旋):約0.9W、LTE(携帯電話サービス):約0.5WインターフェースUSB端子(Type-C端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×91×28(入力端子を含む)表示範囲BER:3.9E-2~0.0[UHF(地上デジタル放送)]9.8E-3~0.0[BS・110℃S]、MER:0.0~32.0dB[UHF(地上デジタル放送)]、測定レベル:UHF(地上デジタル放送):18~115dBμV、BS-R(BS右旋)・BS-L(BS左旋):40~110dBμV、CS-R(110℃S右旋)・CS-L(110℃S左旋):40~110dBμV、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμV、C/N:0.0~30.0dB[BS・110℃S]使用電池単3形電池×4本、電池寿命(目安)、レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P:約14時間、ニッケル水素電池:約14時間、アルカリ乾電池:約18時間測定チャンネルUHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS-R(BS右旋):ch.1~23(奇数チャンネル)、BS-L(BS左旋):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS-R(110℃S右旋):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS-L(110℃S左旋):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯周波数範囲UHF(地上デジタル放送):470~710MHz、BS-R(BS右旋):1032.23~1488.69MHz、BS-L(BS左旋):2224.41~2680.87MHz、CS-R(110℃S右旋):1532.75~2070.25MHz、CS-L(110℃S左旋):2708.75~3223.25MHz、LTE(携帯電話サービス上り):718~748MHz、LTE(携帯電話サービス下り):773~803MHz入力インピーダンス75Ω(F型端子)確度測定レベル:±2.5dB以内、UHF(地上デジタル放送):35~105dBμVのレベルにおいて、BS-R(BS右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、BS-L(BS左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-R(110℃S右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-L(110℃S左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVのレベルにおいて(測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります)RoHS指令(10物質対応)対応カードスロットmicroSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)