カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- Nikon(ニコン)(2)
- ビクセン(2)
- アークヒル(2)
- Catch Hunter(2)
- エーモン(1)
- ELPA(1)
- 日本アンテナ(1)
- DXアンテナ(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ANDO(1)
- audison(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「af-4 fm」の検索結果

FMアンテナ 中電界(中距離)
マスプロ電工(10件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板質量(kg)約1.9使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17動作利得(dB)5~7受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波半値幅(度)50~68VSWR2.5以下エレメント数5