カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- Qlight(44)
- ナイキ(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- シチズンシステムズ(2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- ウッドワン(1)
- SFC(エス・エフ・シー)(1)
- アテクト(1)
- マイクロバイオ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bglb」の検索結果
特価

黒球付小型熱中症計
マスプロ電工¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷熱中症リスクを見える化 / 3つの予防指針に対応したアラーム / 衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき補正値(厚生労働省)に対応 / コンパクトサイズ。WBGTとは・・・Wet Bulb Globe Temperature / 人体の熱収支に与える影響の大きい「湿度」「日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境」「気温」の3つを取り入れた指数用途労働、日常生活、スポーツの際に熱中症を予防するための暑さ指数(WBGT値)を測定する機器。屋外作業 / スポーツ / 倉庫業務仕様●警告アラーム / LED:ブザー:75dB / OFF / ON/OFF●表示方法:液晶デジタル(ネガティブ液晶)タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個●予防指針(3種類から選択):身体作業強度に応じたWBGT基準値(+衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき補正値) / 日常生活における熱中症予防指針 / 熱中症予防のための運動指針付属品アームバンド 1本 / カラビナ 1個 / ネックストラップ 1本 / 単4形アルカリ乾電池(お試し用) 2本質量(g)約105(電池を含む)径(Φmm)黒球:40取付方式アームバンド / カラビナ / ネックストラップ / 三脚規格JIS B 7922:2023 クラス2準拠電源単4形アルカリ電池×2本 / 電池寿命:約6ヶ月測定範囲(℃)【黒球】0.0~80.0(表示機能なし)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×65×50 (黒球含まず/ストラップ除く)/精度(℃)【温度】±0.6(20.0~50.0、左記以外±1、【湿度】±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30上記以外±7.0%RH、【WBGT】±2.0、【黒球】±0.6(20.0~50.0、左記以外±1分解能(℃)【温度】0.1、【湿度】0.1%RH、【WBGT】0.1、【黒球】0.1機能最大値表示 / 電池交換表示 / 室内室外モードサンプリング約20秒/回使用環境【温度】0~50℃【湿度】0~90%RH(結露なきこと)【風速】0.3m/s以上表示範囲(℃)【温度】0.0~50.0、【湿度】10.0~95.0%RH、【WBGT】0.0~50.0RoHS指令(10物質対応)対応