カテゴリ
- 防犯用品(6)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(21)
- マザーツール(20)
- 東進電機工業(17)
- Telegartner(13)
- SAMTEC(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- スタック電子(5)
- GB[制御機器](5)
- カナレ電気(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- サンワサプライ(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- 音羽電機工業(2)
- AMPHENOL(2)
- RS PRO(2)
- カイザー(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「bnc j」の検索結果

2MP POCバレットカメラ
マスプロ電工¥18,980税込¥20,8781台当日出荷同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。付属品ねじ×3本、アンカー×3本質量(g)約330使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大2.8ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×167照度(Lx)撮影:(色)0.02防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満RoHS指令(10物質対応)対応補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大25画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
SDカードレコーダー内蔵カメラ
マスプロ電工¥99,980税込¥109,9781台当日出荷録画解像度1920×1080フルハイビジョンカメラ 有効画素数1920×1080(200万画素)CMOSイメージセンサーを搭載し、フルハイビジョンの録画が可能です。 カメラからの映像出力はアナログ画質(CVBS)になります。 夜間・暗所撮影対応 夜間赤外線照射撮影(最長30m)対応。(赤外線照射時は白黒撮影) スマートIR機能により、赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整します。 手動録画、予約録画、動作検知録画機能 手動録画、予約録画、動体検知録画など、状況に応じて録画モードを選択できます。(動体検知録画の録画ファイル数は最大90,112個です) SDカードレコーダー内蔵 最大256GBのSDカードに対応したレコーダーを内蔵していますから、外付のレコーダーは必要ありません。ハイビジョンで鮮明な画像を録画できます。 録画データにパスワードの規制をかけられますから、不正な再生を防ぐことができます。(64GB以上の新しいSDカードを挿入すると、自動的にフォーマット 更新されます) 自動上書き録画 自動上書き録画機能により、SDカードの容量を超えても、常に最新の録画データをSDカードに上書き保存できます。(SDカードは定期的な交換を推奨します) 画像の上下左右反転機能 カメラを様々な向きで設置できます。 プライバシーマスク機能 撮影エリアに制限をかけるマスキングが、最大16カ所できます。 防じん・防水(IP66)カメラ 防じん・防水性能IP66対応のため、軒下など屋外の設置も可能です。 (完全防水ではありませんので、直接雨がかからない場所への設置が おすすめです)仕様ビデオ信号出力:1.0Vp-p75Ω、SN比:50dB以上、録画速度:1/2/4/10/15/20/30fps質量(g)約950使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)最大7.5電源DC12V±1V(ACアダプター)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)レンズ2.8~12mm有効画素数H×V:1920×1080機能プライバシーマスク:16か所任意設定記録媒体SDカード1~256GB(クラス10以上)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×83×260解像度録画:1920×1080/1280×720/960×540防塵防水性能IP66(本体のみ)同期方式内部同期画素数約200万画素使用場所屋外補正機能逆光:BLC/ HLC実撮影画角水平:約103~38°最低被写体照度(Lux)0.5照射距離(m)赤外線:最長約30画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300走査方式2:1インターレース映像出力BNC.J(CVBS)ダイナミックレンジワイド:WDR(低/中/高)イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOSセンサー 200万画素録画方式H.264
2MP POCドームカメラ
マスプロ電工¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大2.9ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×110×89照度(Lx)撮影:(色)0.02防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大25画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
電動ズーム搭載2MP POCドームカメラ
マスプロ電工¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。電動バリフォーカルレンズ搭載の約5倍光学ズームフルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。電動バリフォーカルレンズ搭載…監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。光学5倍ズーム…光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。質量(g)約650使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大6.9ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)有効画素数約200万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×126×100照度(Lx)撮影:(色)0.001防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満RoHS指令(10物質対応)対応補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大40画角撮影:(水平)約108~32.3°、(垂直)約57~18°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
POCレコーダー
マスプロ電工¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷ワンケーブルカメラシステム用のレコーダー。4台までのAHDカメラを接続できます。2TBの大容量HDDで長時間録画が可能で、アプリで外部からの確認も可能です。ワンケーブルカメラに電源供給可能。レコーダーから同軸ケーブルを経由してワンケーブルカメラに電源を送ることができるため、カメラの電源工事が必要ありません。長時間高画質録画。映像圧縮方式にH.265を採用しているため、ワンケーブルカメラのフルハイビジョン映像を長時間録画することができます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを外付けハードディスクやUSBメモリーにバックアップできます。また、バックアップした録画データをパソコンで再生できます。複数のカメラ映像を同時に確認可能。OC2-R4P(2TB)は最大4台、OC2-R8P(2TB)は最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。レコーダーからカメラの設定が可能。レコーダーから、カメラのズームなどの調整ができます。遠隔から映像確認が可能。レコーダーをネットワーク接続すれば、外出先からパソコンやスマートフォンの専用アプリで映像が確認できます。使用温度範囲(℃)0~+40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約55×325×256解像度録画:5M-N、4M-N、1080p、720p再生速度2 ~ 16倍、1/2 ~ 1/16倍(スロー再生)モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/アラーム録画/手動録画プロトコルHTTP、 HTTPS、 IPv4、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2PRoHS指令(10物質対応)対応バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けハードディスク(最大2TB)映像圧縮方式H.265、H.264H、H.264、H.264B容量(TB)2TBフレームレート5M-N@20fps、4M-N@30fps、1080p@30fps、720p@30fps音声(出入力)RCA.J×1 / RCA.J×1映像出力HDMI×1 / VGA×1ハードディスク2TB(内蔵)
電動ズーム搭載2MP POCバレットカメラ
マスプロ電工¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。電動バリフォーカルレンズ搭載の約5倍光学ズームフルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。電動バリフォーカルレンズ搭載…監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。光学5倍ズーム…光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。付属品ねじ×3本、アンカー×3本、トルクスレンチ(T10)×1個、位置決めガイド×1部質量(g)約800使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大6.7ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)有効画素数約200万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×91×245照度(Lx)撮影:(色)0.001防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満RoHS指令(10物質対応)対応補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大60画角撮影:(水平)約104~32°、(垂直)約56~18°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー