カテゴリ

  • 空調・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • bitstrong(101)
  • DXアンテナ(45)
  • エレコム(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • RS PRO(17)
  • サン電子(16)
  • オルファ(14)
  • 日本アンテナ(14)
  • TCL(13)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 関西通信電線(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • SUGICO(スギコ)(8)
  • オーム電機(7)
  • サンワサプライ(7)
  • 神保電器(7)
  • KTC(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-k」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子 マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子マスプロ電工
5,398税込5,938
1個
当日出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能なし、端子可動型(180°)壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品
仕様コンセントプレート:3個用、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(1端子型)端子F型端子端子数テレビ:1RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz:2.5、76~300MHz:1.6、300~770MHz:1.6、1000~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:2.0(以下)挿入損失(dB)10~76MHz:0.5、76~300MHz:0.3、300~770MHz:0.5、1000~1489MHz:0.8、1489~2150MHz:1.0、2150~2681MHz:1.5挿入損失(dB)
壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニットマスプロ電工(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
4K・8K対応 BS・CSブースター マスプロ電工4K・8K対応 BS・CSブースターマスプロ電工
21,980税込24,178
1個
欠品中
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40電源増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz通過帯域損失(dB以下)【10~770MHz】4結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
4K・8K対応 UHF-BS・CSブースター マスプロ電工4K・8K対応 UHF-BS・CSブースターマスプロ電工
43,980税込48,378
1個
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約320、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
衛星ミキサー 屋外(内)用 マスプロ電工衛星ミキサー 屋外(内)用マスプロ電工(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応
適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)種別FM・VHF・UHF+BS・CS質量(g)250出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
FM-V-Low・UHF・BS・CSブースター マスプロ電工FM-V-Low・UHF・BS・CSブースターマスプロ電工
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
新4K8K衛星放送に対応 BS・CS帯域の伝送周波数が3224MHzまでありますから、新4K8K衛星放送受信に対応しています。 ヘッド・ライン両用 入力切換スイッチについて、10UBCAW33SはCATV/UHFとBS・CSの入力を、FUBCAW33SはFM・V-Low・UHFとBS・CSの入力を、それぞれ別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 優れたシールド性能 無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。また、新4K8K衛星放送に対応しているFM・V-Low・UHF・BS・CSブースターFUBCAW33Sは、「HSマーク登録品」です。 優れた耐雷性能 JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 豊富な入・出力レベル調整機能 各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。 DC15V受電の駆動が可能 AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域FM-V-Low・UHF・BS・CS
4K/8K衛星放送対応 双方向VU.BS.CS マスプロ電工4K/8K衛星放送対応 双方向VU.BS.CSマスプロ電工
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプIN←→OUT電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
4K8K放送対応 UHF(地デジ)・BS・CSブースター 電源分離型/利得切換式 SCUBCBW45SS-P マスプロ電工4K8K放送対応 UHF(地デジ)・BS・CSブースター 電源分離型/利得切換式 SCUBCBW45SS-Pマスプロ電工
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
デジタルレベルチェッカー LCV4A マスプロ電工デジタルレベルチェッカー LCV4Aマスプロ電工
469,800税込516,780
1個
5日以内出荷
新4K8K衛星放送の測定に対応 BS・110°CSデジタル放送の右左旋円偏波の受信レベル C/N、BER、コンスタレーション測定に対応。 操作しやすいファンクション機能 測定判定が一目で判断できる 受信レベル、MER(C/N)、BER放送局名を1画面で表示 多チャンネル測定のリスト表示が可能 地上デジタル受信確認マーク表示機能 衛星放送確認マーク表示機能 CATV上り、下り帯域の測定に対応 新4K衛星放送の映像・音声を確認可能 MWR(C/N)、BER測定機能、コンスタレーション表示機能
測定項目地上デジタル放送、BSデジタル放送、110℃Sデジタル放送、スカパー!プレミアムサービス、CATV[VHF・CATV・UHF (OFDM)、VHF・CATV・UHF(CATV QAM)、VHF・CATV・UHF(無変調)、スカパー!プレミアム光、CATV上り、PILOT、FM]、LTE(700MHz帯信号レベル地上デジタル放送、BSデジタル放送、110℃Sデジタル放送、スカパー!プレミアムサービス、CATV[VHF・CATV・UHF (OFDM)、VHF・CATV・UHF(CATV QAM)、VHF・CATV・UHF(無変調)、スカパー!プレミアム光、CATV上り、PILOT、FM]、LTE(700MHz帯
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)マスプロ電工
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品
仕様●コンセントプレート:3個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(2端子型)端子F型端子端子数テレビ:2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz、76~300MHz、300~770MHz、1000~1489MHz:2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、(1000~1489MHz、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz):15以上挿入損失(dB)10~76MHz:(双方向)5.0、(片方向)40以上、76~300MHz:(双方向)5.0、(片方向)7.0、300~770MHz:(双方向)6.0、(片方向)7.0、1000~1489MHz:(双方向)7.0、(片方向)7.0、1489~2150MHz:(双方向)7.0、(片方向)8.0、2150~2681MHz:9.0、2681~3224MHz:10.0挿入損失(dB)
壁面埋込型 直列ユニット N端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニット N端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)マスプロ電工
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート3個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品 国土交通省営繕仕様
仕様●コンセントプレート:3個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(1端子型)端子F型端子端子数テレビ:1RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~55MHz:(双方向)2.0、70~300MHz:(双方向/片方向)2.0、300~770MHz:(双方向/片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向/片方向)2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)挿入損失(dB)10~55MHz:(双方向)1.0、(片方向)40以上、70~300MHz:(双方向)1.0、(片方向)3.0、300~770MHz:(双方向)1.0、(片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向)1.5、(片方向)2.5、1489~2150MHz:(双方向)2.0、(片方向)3.0、2150~2681MHz:(双方向)3.0、(片方向)3.5、2681~3224MHz:(双方向)4.0、(片方向)4.5挿入損失(dB)
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)マスプロ電工
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート1個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品 国土交通省営繕仕様
仕様●コンセントプレート:1個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(1端子型)端子F型端子端子数テレビ:1RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~55MHz:(双方向)2.0、70~300MHz:(双方向/片方向)2.0、300~770MHz:(双方向/片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向/片方向)2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)挿入損失(dB)10~55MHz:(双方向)1.0、(片方向)40以上、70~300MHz:(双方向)1.0、(片方向)3.0、300~770MHz:(双方向)1.0、(片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向)1.5、(片方向)2.5、1489~2150MHz:(双方向)2.0、(片方向)3.0、2150~2681MHz:(双方向)3.0、(片方向)3.5、2681~3224MHz:(双方向)4.0、(片方向)4.5挿入損失(dB)
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子 マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子マスプロ電工
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能なし、端子可動型(180°)壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品
仕様コンセントプレート:3個用、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(2端子型)端子F型端子端子数テレビ:2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz:2.5、76~300MHz:1.6、300~770MHz:1.6、1000~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:2.5(以下)端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、1000~1489MHz:15以上挿入損失(dB)10~76MHz:4.5、76~300MHz:4.0、300~770MHz:4.5、1000~1489MHz:5.0、1489~2150MHz:6.0、2150~2681MHz:7.0、2681~3224MHz:8.0挿入損失(dB)
BS・110°CSアンテナ ブラック色 マスプロ電工BS・110°CSアンテナ ブラック色マスプロ電工
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
仕様【局部発信周波数】右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHzセット内容BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、防水キャップ×1個、結束バンド(ケーブル固定用)×1本質量(kg)約1.7ブラック使用温度範囲(℃)-30~+50電源(V)DV15 3W( 標準値)出力周波数(Hz)1032~3224M外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【仰角40°のとき】560×460×486(マスト径50mのとき)荷重(kg)風圧:7(風速:20m/s)、44(風速:50m/s)、63(風速:60m/s)有効開口(mm)Φ450受信周波数11.7~12.75GHzRoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)受信可能:20、復元可能:50、破壊:60性能指数G /T(dB/K)14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値)局発位相雑音(dBc/Hz)-55/Hz以下(1kHzオフセット)、-72/Hz以下(5kHzオフセット)、-83/Hz以下(10kHzオフセット)受風面積(m2)0.2アンテナ利得(dB)33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値)偏波受信:右左旋円偏波周波数安定度局部発信:±1.5MHz以内コンバーター利得(dB)48~58口径(Φcm)45
直列ユニット (2端子型、中継用、上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工直列ユニット (2端子型、中継用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)マスプロ電工
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
仕様IN、OUT端子可動型(シールド型)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送種別2分配型中継用電圧定在波比(10~55MHz)2、(70~90MHz)2.5、(90~450MHz)2.5、(450~770MHz)2.5、(770~1032MHz)2.5、(1032~1489MHz)2.5、(1489~2150MHz)2.5、(2150~1681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.8挿入損失(dB)(10~55MHz)2、(70~90MHz)2、(90~450MHz)2、(450~770MHz)2、(770~1032MHz)2.5、(1032~1489MHz)3、(1489~2150MHz)3.5、(2150~1681MHz)4.5、(2681~3224MHz)6阻止帯域減衰量(dB以上)(10~55MHz)40、(70~90MHz)-、(90~450MHz)-、(450~770MHz)-、(770~1032MHz)-、(1032~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~1681MHz)-、(2681~3224MHz)-端子間阻止量(dB以上)(10~55MHz)13、(70~90MHz)20、(90~450MHz)20、(450~770MHz)20、(770~1032MHz)18、(1032~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~1681MHz)15、(2681~3224MHz)13結合量(dB)片方向/双方向:(10~55MHz)-/15、(70~90MHz)17/15、(90~450MHz)16/15、(450~770MHz)17/16、(770~1032MHz)18/17、(1032~1489MHz)18/17、(1489~2150MHz)20/20、(2150~1681MHz)21/21、(2681~3224MHz)22/23逆結合阻止量(dB以上)(10~55MHz)20、(70~90MHz)20、(90~450MHz)20、(450~770MHz)20、(770~1032MHz)20、(1032~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~1681MHz)15、(2681~3224MHz)15伝送帯域(MHz)10~55、70~90、90~450、450~770、770~1032、1032~1489、1489~2150、2150~1681、2681~3224
BS・110°CSアンテナ マスプロ電工BS・110°CSアンテナマスプロ電工
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
電源DC15(3W)発振周波数(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz受信周波数11.7~12.75GHz偏波右左旋円
分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型 マスプロ電工分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型マスプロ電工
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1A(DC15VまたはAC30V)適合マスト径(Φmm)22~48.6
分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型 マスプロ電工分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型マスプロ電工
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ全端子電流通過型適合マスト径(Φmm)22~48.6
4K8K衛星放送対応分波器 (0.2mケーブル付) BKOSR2WFKP BKOSR2WF-KP マスプロ電工4K8K衛星放送対応分波器 (0.2mケーブル付) BKOSR2WFKP BKOSR2WF-KPマスプロ電工
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用される3224MHzまでの周波数に対応しています。TV接続ケーブルをお持ちならこちら。 分波器(セパレーター) テレビ信号を地デジ(UHF)とBS(CS)に分けます。 IN:75ΩF型プッシュ式 UHFOUT:75ΩFコネクター BS(CS) OUT:75ΩF型コネクター プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 IN:BS・CS電流通過 電源容量0.8A(DC15V) 外れにくいF型コネクター SHマーク登録機器 ※SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術協会で審査・登録され、一定上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。
関連キーワード
テレビ受信用機器カテゴリ