カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- DAISHIN(大進)(1)
- DXアンテナ(1)
- ELPA(2)
- GENTOS(1)
- JTT(1)
- エレコム(1)
- ブロードウォッチ(6)
- マザーツール(3)
- リーベックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cms 7110」の検索結果

増設カメラ(センサーライト無)
マスプロ電工¥29,980税込¥32,9781台当日出荷形状防水・暗視型質量(g)約500使用温度範囲(℃)-10~50(ACアダプターは0~40)電源(V)DC9(ACアダプター使用):AC100消費電力(W)赤外線点灯時:7(14.5VA)ケーブル長(m)3.2防塵防水性能IP66画素数約300万画素使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応画角水平:約83°、垂直:約45°通信距離(m)最大300