カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- モノタロウ(1)
- SMC(91)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
- 3M(スリーエム)(10)
- 興研(8)
- メディカル・エイド(8)
- CHINO(チノー)(7)
- 昭和測器(7)
- エスコ(6)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6)
- SIEMENS(6)
- StarTech.com(6)
- Moldex(モルデックス)(5)
- ナリカ(5)
- サンワサプライ(4)
- 鶴賀電機(4)
- BELDEN(4)
- 日本緑十字社(3)
- ノガ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「db1000」の検索結果
特価

VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応
マスプロ電工(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。 CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。出力F型コネクタ入力F型端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75設置場所屋内用ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型)
マスプロ電工¥52,980税込¥58,2781台当日出荷CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売。「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dB。ブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)。AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下質量(kg)約0.8電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32電源コード(m)約0.9周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換使用帯域CATV/UHF・BS・CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
衛星ミキサー 屋外(内)用
マスプロ電工(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)種別FM・VHF・UHF+BS・CS質量(g)250出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子
マスプロ電工¥5,398税込¥5,9381個当日出荷テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能なし、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品仕様コンセントプレート:3個用、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(1端子型)端子F型端子端子数テレビ:1RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz:2.5、76~300MHz:1.6、300~770MHz:1.6、1000~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:2.0(以下)挿入損失(dB)10~76MHz:0.5、76~300MHz:0.3、300~770MHz:0.5、1000~1489MHz:0.8、1489~2150MHz:1.0、2150~2681MHz:1.5挿入損失(dB)
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子
マスプロ電工¥6,698税込¥7,3681個当日出荷テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能なし、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品仕様コンセントプレート:3個用、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(2端子型)端子F型端子端子数テレビ:2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz:2.5、76~300MHz:1.6、300~770MHz:1.6、1000~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:2.5(以下)端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、1000~1489MHz:15以上挿入損失(dB)10~76MHz:4.5、76~300MHz:4.0、300~770MHz:4.5、1000~1489MHz:5.0、1489~2150MHz:6.0、2150~2681MHz:7.0、2681~3224MHz:8.0挿入損失(dB)
VU/BS・CS分波器(セパレーター) 3224MHz対応
マスプロ電工¥3,998税込¥4,3981個当日出荷入・出力端子は金メッキ ケーブルは3重シールド2Cケーブル端子形状入力:F型端子、出力:ストレート型プラグ(F型プラグ)対応デジタル放送・CATV(10~770MHz)・FM/VHF・UHF・BS・CS外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器(セパレーター)本体部:48×33×19電流容量(A)0.8(DC15V)周波数(MHz)3224ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(入力・出力)通過帯域損失(dB以下)1(10~222MHz)、1.5(222~770MHz)、1.6(1000~1489MHz)、1.8(1489~2150MHz)、2.6(2150~2681MHz)、3.5(2681~3224MHz)阻止帯域減衰量(dB以上)25(76~770MHz)、20(1000~2681MHz)、18(2681~3224MHz)VSWR1.8以下(76~770MHz)、2以下(1000~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
IN端子可動型テレビ端子 BL型(シールド型 CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)
マスプロ電工¥5,998税込¥6,5981個当日出荷タイプBL型 IN端子可動型(シールド型)周波数帯域(MHz)(10~76)、(76~300)、(300~770)、(1000~1489)、(1489~2150)、(2150~2681)、(2681~3224)RoHS指令(10物質対応)対応
分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)
マスプロ電工¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷仕様優良住宅部品適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送RoHS指令(10物質対応)対応端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
FM・UHF・BSブースター(43dB型)
マスプロ電工¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個質量(kg)1.6電源AC100V(50/60Hz) or DC15V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えることインピーダンス(Ω)75標準利得(dB)FM:33、UHF:43、BS・CS:37/1000MHz,42/2150MHz,47/3224MHz雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:5以下、BS・CS:10以下利得(dB)FM:30~35、UHF:40~45、BS・CS:34~40/1000MHz,39~45/2150MHz,44~50/3224MHz電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下利得調整範囲(dB)0~-10以上使用帯域FM・UHF・BS・CSVSWR2.5以下
BL型 CATV・BS・CSブースター(38dB型)
マスプロ電工¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷新4K8K衛星放送に対応したBL規格準拠ブースタ 出力測定端子、入力測定端子を搭載していますから、ブースター設置後も測定できます。 低消費電力設計により、従来製品と比べ約16%の消費電力を削減しています。 JEC:±25kV(1.2/50μS)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μS)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 CATVの上り伝送周波数帯域制限機能 帯域別の利得調整回路と入力レベル調整ATT付き質量(kg)約1.7消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA)電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V 6W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)10~55(CATV上り)、70~770(CATV下り)、1000~3224(BS・CS)電圧定在波比【10~55MHz】2.0以下、【70~770MHz】2.0以下、【1000~3224MHz】2.5以下出力レベル(定格)【10~55MHz】110dBμV、【70~770MHz】110dBμV、【1000~3224MHz】103dBμV/1000MHz、113dBμV/3224MHz標準利得(dB)【10~55MHz】30dB以上、【70~770MHz】38dB以上、【1000~3224MHz】35dB以上/1000MHz、45dB以上/3224MHz雑音指数(dB)10dB以下入力レベル(標準)【10~55MHz】80dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)、【70~770MHz】72dBμV、【1000~3224MHz】68dBμV電界強度(μV)(漏洩電界強度)【10~55MHz】-、【70~770MHz】34dB/m以下、【1000~3224MHz】40.2dB/m以下伝送容量(最大)【10~55MHz】2波(アナログTV信号)+データ信号、【70~770MHz】74波(アナログTV信号)(70~550MHz)+デジタル信号(550~770MHz)、【1000~3224MHz】BS・CS50波(デジタル)使用帯域CATV・CS・BS
BL型 CSミキサー (屋内用)
マスプロ電工¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、F型端子適合デジタル放送質量(g)約55タイプ屋内用・亜鉛ダイカスト製外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×54×20電流容量(A)1(DC15V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~770MHz:1.6、1000~2681MHz:2.5、2681~3224MHz:2.5(以下)インピーダンス(Ω)IN/OUT:75減衰量(dB)(通過帯域/以下)10~770MHz:1.3、1000~2681MHz:3.0、2681~3224MHz:3.5阻止帯域減衰量(dB以上)10~770MHz:20、1000~2681MHz:18、2681~3224MHz:18
分岐器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)
マスプロ電工¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76)2.5、(76~300)1.6、(300~770)1.6、(1000~1489)1.8、(1489~2150)2.0、(2150~2681)2.0、(2681~3224)2.5逆結合阻止量(dB以上)(10~76)15、(76~300)25、(300~770)20、(1000~1489)18、(1489~2150)16、(2150~2681)16、(2681~3224)16
FM・UHF・BSブースター(38dB型)
マスプロ電工¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個質量(kg)1.6電源AC100V(50/60Hz) or DC15V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えることインピーダンス(Ω)75標準利得(dB)FM:30、UHF:38、BS・CS:33/1000MHz,38/2150MHz,43/3224MHz雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:4以下、BS・CS:10以下利得(dB)FM:28~33、UHF:35~40、BS・CS:30~36/1000MHz,35~41/2150MHz,40~46/3224MHz電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下利得調整範囲(dB)0~-10以上使用帯域FM・UHF・BS・CSVSWR2.5以下
VU/BS(CS)分波器(セパレーター)3224MHz対応
マスプロ電工¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75電流容量(A)0.8(DC15V)阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
FM・UHF・BSブースター(BL型)
マスプロ電工¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個質量(kg)1.6電源AC100V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えることインピーダンス(Ω)75標準利得(dB)FM:30以上、UHF:40以上、BS・CS:35以上/1000MHz,45以上/3224MHz雑音指数(dB)FM:10以下、UHF:8以下、BS・CS:10以下電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下伝送容量FM:10ch、UHF:9ch、BS・CS:50ch利得調整範囲(dB)0~-10以上使用帯域FM・UHF・BS・CSVSWRFM・UHF:3以下、BS・CS:2.5以下
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)
マスプロ電工¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品仕様●コンセントプレート:3個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(2端子型)端子F型端子端子数テレビ:2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz、76~300MHz、300~770MHz、1000~1489MHz:2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、(1000~1489MHz、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz):15以上挿入損失(dB)10~76MHz:(双方向)5.0、(片方向)40以上、76~300MHz:(双方向)5.0、(片方向)7.0、300~770MHz:(双方向)6.0、(片方向)7.0、1000~1489MHz:(双方向)7.0、(片方向)7.0、1489~2150MHz:(双方向)7.0、(片方向)8.0、2150~2681MHz:9.0、2681~3224MHz:10.0挿入損失(dB)
46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター
マスプロ電工¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷UHF、BS・CS入力測定端子付 出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。 入・出力測定端子を搭載 高利得・高出力(UHF、BS・CS) 優れたシールド性能 FM・V-Lowカット機能 ヘッド・ライン両用仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45~67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76~108、【UHF】470~710、【BS・CS】1000~3224RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33~38)、【UHF】46(43~48)、【BS・CS】40(37~43)/1000、45(42~48)/2150、50(47~53)/3224雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替利得(dB)調整範囲:0~-10dB以上(連続可変)表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44~67(97)、【UHF】45~67(107)、【BS・CS】51~64(84)/(50波)定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波)使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること