カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • ネグロス電工(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
  • SIGLENT(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • Sensata / Crydom(4)
  • OWON(オウオン)(4)
  • 日本アンテナ(3)
  • ミツヤ(3)
  • RIGOL(リゴル)(3)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • キャンブロ(2)
  • サン電子(2)
  • MH CONNECTORS(2)
  • はくでん(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • ウイニングボアー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dbc1」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BS・110°CSアンテナ マスプロ電工

    BS・110°CSアンテナ

    マスプロ電工
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
    電源DC15(3W)発振周波数(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz受信周波数11.7~12.75GHz偏波右左旋円
  • CSコンバーター(局部発振周波数 11.2GHz) マスプロ電工

    CSコンバーター(局部発振周波数 11.2GHz)

    マスプロ電工
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    OMT500と組合せて使用する、水平・垂直偏波用のCSコンバーターです。
    仕様受信通信衛星:JCSAT・スーパーバード、BSとの混合不可質量(g)約180使用温度範囲(℃)-30~50消費電力(W)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×42×100周波数入力:12.2~12.75GHz、出力:1000~1550MHz電源(DC-V)15局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-70以下(5kHzオフセット)、-80以下(10kHzオフセット)雑音指数(dB)0.9(0.8~1)利得(dB)50~58
  • CSコンバーター(局部発振周波数 10.678GHz) マスプロ電工

    CSコンバーター(局部発振周波数 10.678GHz)

    マスプロ電工
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    OMT500と組合せて使用する、水平・垂直偏波用のCSコンバーターです。
    仕様受信通信衛星:JCSAT・スーパーバード、BSとの混合可質量(g)約180使用温度範囲(℃)-30~50消費電力(W)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×42×100周波数入力:12.2~12.75GHz、出力:1522~2072MHz電源(DC-V)15局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-70以下(5kHzオフセット)、-80以下(10kHzオフセット)雑音指数(dB)0.9(0.8~1)利得(dB)50~58
  • BS・110°CSアンテナ ブラック色 マスプロ電工

    BS・110°CSアンテナ ブラック色

    マスプロ電工
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
    仕様【局部発信周波数】右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHzセット内容BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、防水キャップ×1個、結束バンド(ケーブル固定用)×1本質量(kg)約1.7ブラック使用温度範囲(℃)-30~+50電源(V)DV15 3W( 標準値)出力周波数(Hz)1032~3224M外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【仰角40°のとき】560×460×486(マスト径50mのとき)荷重(kg)風圧:7(風速:20m/s)、44(風速:50m/s)、63(風速:60m/s)有効開口(mm)Φ450受信周波数11.7~12.75GHzRoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)受信可能:20、復元可能:50、破壊:60性能指数G /T(dB/K)14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値)局発位相雑音(dBc/Hz)-55/Hz以下(1kHzオフセット)、-72/Hz以下(5kHzオフセット)、-83/Hz以下(10kHzオフセット)受風面積(m2)0.2アンテナ利得(dB)33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値)偏波受信:右左旋円偏波周波数安定度局部発信:±1.5MHz以内コンバーター利得(dB)48~58口径(Φcm)45
関連キーワード
テレビ受信用機器カテゴリ