カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(10)
- 未来舎(5)
- KTC(1)
- サンドビック(1)
- 日本紐釦貿易(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dc1115」の検索結果

1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応
マスプロ電工(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応
マスプロ電工¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応