カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- 三木プーリ(16)
- マザーツール(5)
- アートレイ(4)
- TRUSCO(3)
- CAPTAIN STAG(2)
- 塚本無線(2)
- イマオコーポレーション(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ネグロス電工(1)
- ハスクバーナ(1)
- KOTO(1)
- ダイクレ(1)
- 東京発条製作所(1)
- Pioneer(パイオニア)(1)
- タカノ(1)
- 日本ケミコン(1)
- キャロットシステムズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「h2560」の検索結果
特価

ネットワークカメラ(バレット型、500万画素、単焦点)
マスプロ電工¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応形状バレット質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.4レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2560H×1920V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約90°、垂直:約66°照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
ネットワークカメラ(ドーム型、500万画素、単焦点)
マスプロ電工¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応形状ドーム質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2560H×1920V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約87°、垂直:約65°照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー