カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- DXアンテナ(7)
- ホーリック(3)
- 因幡電工(2)
- マックステル(2)
- サン電子(2)
- エレコム(1)
- イチネンTASCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mbumws2」の検索結果
特価

VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応
マスプロ電工(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。 CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。出力F型コネクタ入力F型端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75設置場所屋内用ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型
マスプロ電工¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ全端子電流通過型適合マスト径(Φmm)22~48.6