カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- 尾上製作所(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sp2cw」の検索結果

4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器
マスプロ電工¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から4日以内出荷屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ1端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型
マスプロ電工¥6,098税込¥6,7081個3日以内出荷から8日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1A(DC15VまたはAC30V)適合マスト径(Φmm)22~48.6