カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- INAX(LIXIL)(9)
- 東洋技研(7)
- ツカサ電工(7)
- ParkerTAIYO(6)
- 住友電工ハードメタル(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- オリエンタルモーター(3)
- NACHI(不二越)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- シーピー化成(3)
- イスカル(2)
- NSK(日本精工)(2)
- カトウ工機(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 三商(2)
- コトヒラ工業(2)
- アサ電子工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「u206」の検索結果

家庭用UHFアンテナ
マスプロ電工(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷から6日以内出荷6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下
高性能型 UHFアンテナ
マスプロ電工(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷から8日以内出荷受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6VSWR2.5以下
高性能型 耐久型 UHFアンテナ
マスプロ電工(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個質量(kg)約1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.7受風面積(m2)0.11VSWR2.5以下