カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- DXアンテナ(9)
- 日本アンテナ(8)
- サン電子(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ua20 dx」の検索結果

高性能型 UHFアンテナ
マスプロ電工(6件のレビュー)¥6,490~税込¥7,139~1個当日出荷から5日以内出荷ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下受信チャンネル(ch)13~36偏波水平・垂直
家庭用UHFアンテナ
マスプロ電工(2件のレビュー)¥7,290~税込¥8,019~1個5日以内出荷から6日以内出荷6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直
マスト
マスプロ電工(28件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
BS・CSアンテナ用 マスト外付け金具
マスプロ電工(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681組(2個)当日出荷UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45)適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100種別BS・CSアンテナ100cm用質量(kg)約1.1
BS・CSアンテナ用フェンスマスト
マスプロ電工(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)