カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アラム
- モノタロウ(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- アズワン(5)
- タイガースポリマー(1)
- タイゴン(4)
- 八興(1)
- 十川産業(1)
- 牧口ゴム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6-586-07-02」の検索結果
特価

高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。長さ(m)10使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコーンゴム滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55引裂強度(N/mm)27.4