カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(59)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
  • 色クリア(2)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • アラム
  • モノタロウ(386)
  • 岩田製作所(162)
  • TMEHジャパン(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24)
  • セキスイ(91)
  • アズワン(509)
  • TRUSCO(442)
  • 岩崎製作所(3)
  • カクダイ(214)
  • コクゴ(16)
  • RS PRO(2,230)
  • エスコ(1,182)
  • エレコム(480)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](464)
  • メディアカバーマーケット(395)
  • アール・エフ・ヤマカワ(361)
  • ホームテイスト(288)
  • コクヨ(254)
  • Hirschmann Test & Measurement(238)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PVC」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラムPVCニップル アラムアラムPVCニップルアラム(23件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5ねじ規格PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール管 アラムビニール管アラム(10件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質塩化ビニル耐熱温度(℃)約70(無負荷)
アラムPVCニップル用ナット アラムアラムPVCニップル用ナットアラム(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。
材質PVC厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2RoHS指令(10物質対応)対応
PVCナット アラムPVCナットアラム
189税込208
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
トラスコ品番818-6659材質PVC(塩化ビニール樹脂)厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2
PVCニップル用パッキン アラムPVCニップル用パッキンアラム
789税込868
1袋(10個)
当日出荷
アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー)アラム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
テトロン ブレードホース アラムテトロン ブレードホースアラム(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。
材質塩化ビニル長さ(m)10規格食品衛生法適合耐熱温度(℃)70(無負荷)使用糸テトロン
アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー)アラム
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。 本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。 本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。 日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。 本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。 メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所)材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ) アラムソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)アラム
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
5日以内出荷
弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
材質特殊塩化ビニル使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
アラムホースコネクターPVC アラムアラムホースコネクターPVCアラム
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ヴェルネックス手袋 アラムヴェルネックス手袋アラム
1,898税込2,088
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
仕様左右両用
フーズホース アラムフーズホースアラム
259税込285特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。
材質塩化ビニル長さ(m)1半透明使用温度範囲(℃)-20~70(無負荷)規格食品衛生法適合
SOLEX フレキシブルチューブ(1m) アラムSOLEX フレキシブルチューブ(1m)アラム(1件のレビュー)
119税込131
1巻(1m)
4日以内出荷から17日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-40~+60脆化温度(℃)-50
PVCニップル アラムPVCニップルアラム(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。材質塩化ビニールねじ規格PT1/2
アラムホースコネクターPVC アラムアラムホースコネクターPVCアラム
979税込1,077
1袋(10個)
当日出荷
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
アラムホースコネクターPVC アラムアラムホースコネクターPVCアラム
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
アラムホースコネクターPVC アラムアラムホースコネクターPVCアラム(1件のレビュー)
509税込560
1袋(10個)
当日出荷
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
1,024税込1,126
1巻
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC長さ(m)20規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
ストレーナー アラムストレーナーアラム
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離排除できるストレーナーです。 本体上部に固定部を設けていますので、装置内への取付が容易です。
材質本体・ボウル/PVC メッシュ/ステンレス(SUS304)、パッキン/EPDM使用圧力(kPa)600以下
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
969税込1,066
1巻(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
材質PVC長さ(m)20適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトフレキシブルチューブ アラムソフトフレキシブルチューブアラム
159税込175
1個(1m)
8日以内出荷から13日以内出荷
柔軟性・耐薬品性・耐寒性に優れています。
材質軟質PVC長さ(m)1脆化温度(℃)-50耐冷温度(℃)-40最高使用温度(℃)60
LAチューブ アラムLAチューブアラム
959税込1,055
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
タイゴン チューブ SE-200 アラムタイゴン チューブ SE-200アラム
23,985税込26,384
1巻
5日以内出荷から9日以内出荷
外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。
材質外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP長さ(m)約15規格USPクラスⅥ、FDA(食品用途)
トアロンチューブ アラムトアロンチューブアラム
4,598税込5,058
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。
材質軟質塩化ビニル透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40
ホースコネクターPVC アラムホースコネクターPVCアラム
519税込571
1袋(10個)
5日以内出荷
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)製の軟質チューブ用の継手です。塩ビ食品衛生協会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ARAMEC(R)LAチューブ アラムARAMEC(R)LAチューブアラム
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
柔軟性と耐薬品性を兼ね備えています 食品衛生法に適合しています(ただしn‐ヘプタンを除く) 滅菌済み輸液セット基準に適合しています JIS-T3211に準拠しています ローラーポンプへの利用も可能です
用途研究開発・分析や機械配管など。トラスコ品番818-6740材質PVC長さ(m)20内径(Φmm)12適合規格食品衛生法、JIS-T3211:適合外径(Φmm)16JIS規格JIS-T3211
アラムストレーナー PVC  STRL-V12S40-EP アラムアラムストレーナー PVC STRL-V12S40-EPアラム
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体・想定使用温度:常温域・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)・接着剤不使用・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります が品質や性能上に問題はございません。
用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPAほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:EPDM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径12Φ)
アラムストレーナーPVC STR-V09S40-FKM アラムアラムストレーナーPVC STR-V09S40-FKMアラム
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。 ・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。 ・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。 ・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。 ・対応流体:液体、気体 ・想定使用温度:常温域 ・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下 ・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%) ・接着剤不使用 ・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・ 注意点・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPAほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径9Φ)
アラムストレーナー PVC  STRL-V12S80-EP アラムアラムストレーナー PVC STRL-V12S80-EPアラム
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体・想定使用温度:常温域・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)・接着剤不使用・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります が品質や性能上に問題はございません。
用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPAほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:EPDM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径12Φ)
アラムストレーナーPVC STR-V06S40-FKM アラムアラムストレーナーPVC STR-V06S40-FKMアラム
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。 ・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。 ・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。 ・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。 ・対応流体:液体、気体 ・想定使用温度:常温域 ・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下 ・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%) ・接着剤不使用 ・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・ 注意点・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPAほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径6Φ)
アラムストレーナー PVC  STRL-V09S40-FKM アラムアラムストレーナー PVC STRL-V09S40-FKMアラム
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体・想定使用温度:常温域・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)・接着剤不使用・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります が品質や性能上に問題はございません。
用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPAほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径9Φ)
アラムストレーナー PVC  STRL-V12S40-FKM アラムアラムストレーナー PVC STRL-V12S40-FKMアラム
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体・想定使用温度:常温域・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)・接着剤不使用・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります が品質や性能上に問題はございません。
用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPAほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径12Φ)
アラムストレーナー PVC  STRL-VRC14S80-EP アラムアラムストレーナー PVC STRL-VRC14S80-EPアラム
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体・想定使用温度:常温域・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)・接着剤不使用・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります が品質や性能上に問題はございません。
用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPAほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:EPDM(黒)継手めねじ(PT1/4)
アラムストレーナー PVC  STRL-V12S80-FKM アラムアラムストレーナー PVC STRL-V12S80-FKMアラム
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体・想定使用温度:常温域・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)・接着剤不使用・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります が品質や性能上に問題はございません。
用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPAほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径12Φ)
アラムストレーナーPVC STR-V09S80-FKM アラムアラムストレーナーPVC STR-V09S80-FKMアラム
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。 ・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。 ・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。 ・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。 ・対応流体:液体、気体 ・想定使用温度:常温域 ・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下 ・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%) ・接着剤不使用 ・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・ 注意点・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPAほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径9Φ)
アラムストレーナー PVC  STRL-V09S80-FKM アラムアラムストレーナー PVC STRL-V09S80-FKMアラム
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体・想定使用温度:常温域・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)・接着剤不使用・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります が品質や性能上に問題はございません。
用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPAほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径9Φ)
アラムストレーナー PVC  STRL-V06S80-EP アラムアラムストレーナー PVC STRL-V06S80-EPアラム
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体・想定使用温度:常温域・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)・接着剤不使用・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります が品質や性能上に問題はございません。
用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPAほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:EPDM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径6Φ)
アラムストレーナーPVC STR-VRC14S40-FKM アラムアラムストレーナーPVC STR-VRC14S40-FKMアラム
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。 ・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。 ・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。 ・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。 ・対応流体:液体、気体 ・想定使用温度:常温域 ・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下 ・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%) ・接着剤不使用 ・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・ 注意点・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPAほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手めねじ(PT1/4)
アラムストレーナー PVC  STRL-VRC14S80-FKM アラムアラムストレーナー PVC STRL-VRC14S80-FKMアラム
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体・想定使用温度:常温域・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)・接着剤不使用・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります が品質や性能上に問題はございません。
用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPAほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手めねじ(PT1/4)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら