カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- アラム
- 住友重機械工業(31)
- SKF(日本エスケイエフ)(13)
- サンワサプライ(8)
- 島津製作所(7)
- 未来工業(7)
- キッツエスシーティー(6)
- 東芝テック(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- BALLUFF(4)
- EPSON(3)
- サンコー(三甲)(3)
- TRUSCO(3)
- ノーブランド(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- LION (ライオン事務器)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ムラコ(2)
- いけうち(2)
- ブランドをもっと見る
「ep80」の検索結果

アラムストレーナー PVC STRL-V12S80-EP
アラム¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)。・接着剤不使用。・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります 。 が品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:EPDM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径12Φ)
アラムストレーナー PVC STRL-V06S80-EP
アラム¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)。・接着剤不使用。・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります 。 が品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:EPDM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径6Φ)
アラムストレーナー PVC STRL-V09S80-EP
アラム¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)。・接着剤不使用。・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります 。 が品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:EPDM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径9Φ)
アラムストレーナー PVC STRL-VRC14S80-EP
アラム¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)。・接着剤不使用。・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 ・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 ・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。 ・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 ・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 。 ・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 ・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります 。 が品質や性能上に問題はございません。用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:EPDM(黒)継手めねじ(PT1/4)
アラムストレーナー(インラインストレーナー)
アラム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
ストレーナー
アラム¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離排除できるストレーナーです。 本体上部に固定部を設けていますので、装置内への取付が容易です。材質本体・ボウル/PVC メッシュ/ステンレス(SUS304)、パッキン/EPDM使用圧力(kPa)600以下